TB WOODS 8V1804 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 8V, Διάμετρος δεδομένων 18 ιντσών, Διάμετρος βήματος 18 ιντσών. | AK6JHJ

TB WOODS 8V1804 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 8V, Διάμετρος δεδομένων 18 ιντσών, Διάμετρος βήματος 18 ιντσών.

Είδος: AK6JHJ Μοντέλο: 8V1804
€1,807.78 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤράλι με ζώνη V
ΥπόλοιποΣτάνταρ, 1 αεροπλάνο
Τύπος ζώνης8V
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου
ΠυκνόςF
Διάμετρος δεδομένων18 "
Διάσταση Ε0.13 "
Διάσταση L3.63 "
Διάσταση Μ1.13 "
Πλάτος προσώπου4.88 "
Τοποθεσία κόμβου1.19 "
Αδράνεια WR35.4 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέσα Dia.15.25 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. RPM1390 RPM
Αριθμός αυλακώσεων4
Εκτός Dia.18 "
Συνολικό μήκος4 7 / 8 "
Πίτσα Ντιά.18 "
Υψηλό RPM1,390RPM
Βάρος108 λίβρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΠλάτος προσώπουΤύπος ζώνηςΤύπος οπώνΤαιριάζει στον άξονα Dia.Τοποθεσία κόμβουΑριθμός βιομηχανίαςΑδράνεια WRΤιμή
TB WOODS 5V1252 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 5V, 12.5 ιντσών Datum Dia. | AA2PWH 10Y273 5V1252Τράλι με ζώνη V1.69 "5VΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 λίβρες-τετρ. πόδια€398.84
TB WOODS 5V1602 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 5V, Διάμετρος δεδομένων 16 ιντσών, Διάμετρος βήματος 16 ιντσών. | AA2PWJ 10Y274 5V1602Τράλι με ζώνη V1.69 "5VΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 λίβρες-τετρ. πόδια€536.10
TB WOODS 5V1872 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 5V, 18.7 ιντσών Datum Dia. | AA2PWK 10Y275 5V1872Τράλι με ζώνη V1.69 "5VΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 λίβρες-τετρ. πόδια€762.58
TB WOODS 5V1874 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 5V, 18.7 ιντσών Datum Dia. | AA2PWL 10Y276 5V1874Τράλι με ζώνη V3.06 "5VΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 λίβρες-τετρ. πόδια€915.55
TB WOODS 5V442 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 5V, 4.4 ιντσών Datum Dia. | AA2PWM 10Y277 5V442Τράλι με ζώνη V1.69 "5VΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 λίβρες-τετρ. πόδια€162.76
TB WOODS 5V443 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 5V, 4.4 ιντσών Datum Dia. | AA2PWN 10Y278 5V443Τράλι με ζώνη V2.38 "5VΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 λίβρες-τετρ. πόδια€192.73
TB WOODS 5V444 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 5V, 4.4 ιντσών Datum Dia. | AA2PWP 10Y279 5V444Τράλι με ζώνη V3.06 "5VΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 λίβρες-τετρ. πόδια€215.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 8V1804 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 8V, Διάμετρος δεδομένων 18 ιντσών, Διάμετρος βήματος 18 ιντσών.
€1,807.78 /μονάδα