HAMILTON R-HS2-6SPB Dual Wheel Rigid Caster 1920 Lb 6 Inch Pureth | AB3VJG 1VHR8

HAMILTON R-HS2-6SPB Dual Wheel Rigid Caster 1920 Lb 6 Inch Pureth

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3VJG Μοντέλο: R-HS2-6SPBCross Ref: 1VHR8

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€422.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτος τροχός διπλού τροχού
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Δοσίμετρο80 Ακτή Α
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-7/16 x 4-15/16"
Αξιολόγηση φορτίου1920 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών2
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3-3/8 x 5-1/4"
συνολικό ύψος7.75 "
Μέγεθος πλάκας4-1/2 x 6-1/2"
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςA
Αντικατάσταση τροχού4DB70
Θερμ. Εύρος-50 βαθμούς έως 175 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΣφραγισμένη μπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΜπλε
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.875
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΣτήριγμα Bolt Dia.Χωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΤιμή
HAMILTON R-MDD-83DT Dual Wheel Rigid Caster 5000 Lb 8 Inch Pureth | AB3VGV 1VHK4 R-MDD-83DT5000 λίβρες3000 έως 5999 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,207.17
HAMILTON R-MDD-83SYT Dual Wheel Rigid Caster 7000 Lb 8 Inch Pureth | AB3VGX 1VHK6 R-MDD-83SYT7000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,414.57
HAMILTON R-MDD-13DT Dual Wheel Rigid Caster 6000 Lb 10 ίντσες Pureth | AB3VGZ 1VHK8 R-MDD-13DT6000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,135.93
HAMILTON R-MDD-104SYT Dual Wheel Rigid Caster 10000 Lb 10 Inch Pureth | AB3VHB 1VHL1 R-MDD-104SYT10,000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,923.35
HAMILTON R-MDD-124DT Dual Wheel Rigid Caster 9600 Lb 12 Inch Pureth | AB3VHD 1VHL3 R-MDD-124DT9600 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€1,772.74
HAMILTON R-MDD-124SYT Dual Wheel Rigid Caster 12000 Lb 12 Inch Pureth | AB3VHF 1VHL5 R-MDD-124SYT12,000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,371.35
HAMILTON R-HS2-4DB Dual Wheel Rigid Caster 1500 Lb 4 Inch Pureth | AB3VHY 1VHP9 R-HS2-4DB1500 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€375.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON R-HS2-6SPB Dual Wheel Rigid Caster 1920 Lb 6 Inch Pureth
€422.89 /μονάδα