Τροχίσκοι διπλού τροχού HAMILTON S-HS-8SWF 8 In Diameter 2000 Lb. | AG6WKU 49Η481

HAMILTON S-HS-8SWF Ροδάκια διπλού τροχού 8 σε διάμετρο 2000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6WKU Μοντέλο: S-HS-8SWFΣταυρός: 49H481

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€438.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλός περιστρεφόμενος τροχός
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΑσημένιο
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Δοσίμετρο80 Ακτή Α
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-7/16" x 4-15/16"
Αξιολόγηση φορτίου2000 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών2
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3-3/8" x 5-1/4"
συνολικό ύψος9.75 "
Μέγεθος πλάκας4-1/2 x 6-1/2"
ΔρόμοςΜία μπάλα
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Χρώμα τροχούRed
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8716903000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
HAMILTON S-HS-4SWF Διπλός τροχός τροχών 4 ίντσες διάμετρος 800 λίβρες. | AG6WKT 49Η479 S-HS-4SWF300 έως 999 λίβρες800 λίβρες5.625 "4"€350.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON S-HS-8SWF Ροδάκια διπλού τροχού 8 σε διάμετρο 2000 Lb.
€438.06 /μονάδα