Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRATING FASTENERS Κλιπ σχάρας ZSSGG-1A, Standard, Πάχος σχάρας 1 ίντσας, Πάχος φλάντζας 1/4 έως 3/4 ίντσας, 316Ss, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD6GPH Μοντέλο: ZSSGG-1A

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€250.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιπ σχάρας
Στυλ φλάντζαςΟριζόντιο επίπεδο
Πάχος φλάντζας1/4 "έως 3/4"
Υλικό κιγκλιδώματοςFiberglass
Πάχος τριψίματος1"
Βάθος γνάθου5 / 8 "
Ύψος φλάντζας γνάθου1 / 8 "
Ύψος γνάθου 1-3 / 4 "
Μήκος γνάθου1-1 / 8 "
Άνοιγμα γνάθου13 / 16 "
Πάχος γνάθου13 γκα
Πλάτος γνάθου3 / 4 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους1 / 4 "
ΑρχικόASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-20
Βάθος επάνω πλάκας1 / 8 "
Μήκος επάνω πλάκας2-9 / 16 "
Πάχος κορυφής πλάκας16 γκα
Πλάτος επάνω πλάκας2-9 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο πλέγμα
Υλικό πλυντηρίου410 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRATING FASTENERS Κλιπ σχάρας ZSSGG-1A, Standard, Πάχος σχάρας 1 ίντσας, Πάχος φλάντζας 1/4 έως 3/4 ίντσας, 316Ss, 25PK
€250.69 /πακέτο