MORSE DRUM Ανυψωτικά τυμπάνων

Οι ανυψωτήρες τυμπάνων και οι διανομείς Morse είναι ιδανικοί για την έκχυση περιεχομένων από μεταλλικά, πλαστικά και ινώδη τύμπανα και βοηθούν στην ανύψωση και τη μεταφορά εφαρμογών. Είναι εργοστασιακά ελεγμένα για χειρισμό φορτίων έως και 125 τοις εκατό της ονομαστικής χωρητικότητας. Αυτά τα ανυψωτικά τυμπάνων προσφέρουν ιμάντα με θετική πρόσφυση και διαθέτουν μηχανισμό καστάνιας για ασφαλή στερέωση των τυμπάνων.

Φίλτρα

Οι ανυψωτήρες και οι διανομείς τυμπάνων Morse είναι ιδανικοί για την έκχυση περιεχομένων από μεταλλικά, πλαστικά και ινώδη τύμπανα και βοηθούν στην ανύψωση και τη μεταφορά εφαρμογών σε εργοτάξια, αποβάθρες και εξέδρες άντλησης πετρελαίου. Είναι εργοστασιακά ελεγμένα για χειρισμό φορτίων έως και 125 τοις εκατό της ονομαστικής χωρητικότητας.
MORSE DRUM -

90 Series Verti-Karrier Below Hook Drum Lifters

ΣτυλΜοντέλοDrum Dia.ΧωρητικότηταΜέγεθος δοκούΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A90-3018 1/16 "έως 18 7/16"1000 lbs.30 gal.Άνθρακα€529.21
A90S-HD22 1/16 "έως 22 7/16"2000 lbs.55 gal.Άνθρακα€1,884.27
A9022 1/16 "έως 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Άνθρακα€489.11
A90M22 1/16 "έως 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Άνθρακα-
RFQ
B90-ΣΣ22 1/16 "έως 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Ανοξείδωτο ατσάλι€1,196.13
A90-8525 1/16 "έως 25 7/16"1000 lbs.85 gal.Άνθρακα€850.76
MORSE DRUM -

Ανυψωτικά τυμπάνων σειράς 92 κάτω από τον άγκιστρο

ΣτυλΜοντέλοDrum Dia.ΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A92-3015 "έως 23"Άνθρακα€386.16
B92-30SS15 "έως 23"Ανοξείδωτο ατσάλι€822.67
C9218 "έως 26"Άνθρακα€389.87
B92M18 "έως 26"Ατσάλι-
RFQ
D92-ΣΣ18 "έως 26"Ανοξείδωτο ατσάλι€855.14
MORSE DRUM -

Ανυψωτικά τυμπάνων 86 σειράς κάτω από γάντζο

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΥλικόΑΛΛΑΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A861000 lbs.Άνθρακα-€637.86
B86S-FP1000 lbs.Άνθρακα-€1,523.45
C86S-2D1000 lbs.Άνθρακα-€3,274.09
D86S-3LP1000 lbs.Άνθρακα-€1,029.00
E86-ΣΣ1000 lbs.Ανοξείδωτο ατσάλι-€2,332.70
F86S-2LP1000 lbs.Άνθρακα-€948.82
G86S-FPHD2000 lbs.Άνθρακα-€4,851.00
MORSE DRUM -

Γάντζοι ανύψωσης σειράς 41

Τα άγκιστρα ανύψωσης Morse Drum 41 Series είναι σχεδιασμένα για την ανύψωση και τη μεταφορά τυμπάνων ή βαρελιών με ασφάλεια. Διαθέτουν χαλύβδινους ανυψωτικούς δακτυλίους και χαλύβδινες ράβδους για δομική ακαμψία και θερμικά επεξεργασμένους γάντζους σιδήρου για σκληρότητα και αντοχή στη φθορά. Αυτά τα ατσάλινα άγκιστρα μπορούν να αντέξουν φορτία έως και 1000 λίβρες και διατίθενται σε ανθεκτικές στους σπινθήρες και κανονικές παραλλαγές.

ΣτυλΜοντέλοΑνθεκτικό στον σπινθήραΧωρητικότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A41Οχι1000 lbs.€178.40
B41MΝαι1000 lbs.€306.64
MORSE DRUM -

42 Σειρά βαρέων καθηκόντων Drum Lifters

Τα ανυψωτικά τυμπάνων βαρέως τύπου της σειράς 42 της Morse Drum είναι κατάλληλα για την ανύψωση χαλύβδινων τυμπάνων 55 γαλονιών χρησιμοποιώντας ανυψωτικά ή γερανούς. Αυτά τα ανυψωτικά τυμπάνου προσφέρουν τόσο οριζόντια όσο και μη κατακόρυφα λειτουργία για την ανατροπή και την τοποθέτηση του τυμπάνου στο πλάι. Είναι περαιτέρω ενσωματωμένα με σφυρήλατα άγκιστρα για την εμπλοκή των ζαντών στα αντίθετα άκρα του τυμπάνου και μπορούν να χειριστούν φορτία έως και 2000 λίβρες.

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A42-G€541.23
B42€609.54
MORSE DRUM -

Προσαρμοσμένα ανυψωτικά τυμπάνων

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος δοκούΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A92-5S-ΝΔΤ-Ατσάλι€1,470.00
B92S-ΝΔΤ-Ατσάλι€1,456.64
B92-30S-ΝΔΤ-Ατσάλι€1,496.73
C86S-ΝΔΤ55 gal.Άνθρακα€2,886.55
D90S-ΝΔΤ55/85 γαλλ.Άνθρακα€1,677.14
C91S-ΝΔΤ55/85 γαλλ.Ατσάλι€1,309.64
MORSE DRUM -

Ανυψωτικό τυμπάνου κάτω από το άγκιστρο, 208/322 λίτρα, χάλυβας, χωρητικότητα 454 kg

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
91ΑΦ6ΕΥΡ€273.46

Χαρακτηριστικά

  • Τα ανυψωτικά τυμπάνων Morse είναι ικανά να χειρίζονται φορτία έως και 2000 λίβρες.
  • Διαθέτουν ιμάντα με θετική πρόσφυση και μηχανισμό καστάνιας για ασφαλή στερέωση στα τύμπανα.
  • Αυτές οι μονάδες χρησιμοποιούν ανυψωτικό, σφιγκτήρα ή γερανό για την ανύψωση των τυμπάνων.
  • Οι παρακάτω ανυψωτές γάντζων επιλεγμένων μοντέλων προσφέρουν πρόσθετη υποστήριξη και ασφάλεια κατά την ανύψωση.
  • Ανυψωτικά Morse Drum Verti-Karrier διαθέτουν μια εναλλασσόμενη δυνατότητα λαβής που ανυψώνει τα τύμπανα πιάνοντας κάτω από τις επάνω ζάντες και έναν αυτόματο μηχανισμό ασφάλισης για την αποφυγή τυχαίας απελευθέρωσης των φορτίων.
  • Κάποια μοντέλα όπως οριζόντιοι γάντζοι ανύψωσης τυμπάνου να έχετε μια σφιχτή κεφαλή που παραμένει ανέπαφη παντού και μια αποσπώμενη κορυφή με καπάκι για να συσφίγγετε με ασφάλεια το συγκρότημα. Αυτά τα μοντέλα ενσωματώνονται περαιτέρω με ράβδους από ανοξείδωτο χάλυβα και ανυψωτικά δαχτυλίδια και γάντζους από αλουμίνιο/κράμα μπρούτζου με αντοχή στους σπινθήρες.
  • Οι ανυψωτήρες της σειράς 42 προσφέρουν τόσο οριζόντια όσο και εκτός κατακόρυφο τρόπο λειτουργίας για την ανατροπή και την τοποθέτηση του τυμπάνου στο πλάι.
  • Ορισμένα μοντέλα περιλαμβάνουν λαβές λεπτού προφίλ για να χαμηλώσουν ένα τύμπανο σε υπερσυσκευασία ή τύμπανο διάσωσης και διαθέτουν αυτορυθμιζόμενη δράση σαν λαβίδα για αυτόματο κράτημα.

Μηχανισμός εργασίας

  • Οι ανυψωτές τυμπάνων είναι εύκολοι και ασφαλείς στη λειτουργία σε αντίθεση με τον παραδοσιακό εξοπλισμό ανύψωσης.
  • Αυτοί οι ανυψωτές χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με γερανούς και μια αλυσίδα για να συγκρατούν και να ανυψώνουν το τύμπανο χρησιμοποιώντας το χείλος.
  • Η κατευθυντική ευελιξία του τυμπάνου εξαρτάται από την κίνηση του γερανού και μπορεί εύκολα να επανατοποθετηθεί / να μετακινηθεί / να αποσπαστεί ξεκλειδώνοντας τον μηχανισμό ασφάλισης του ανυψωτικού τυμπάνου.
  • Εάν η απαίτηση είναι να ανυψώσετε και να μεταφέρετε τύμπανα με ή χωρίς το άνω χείλος, οι φορητοί ανυψωτήρες τυμπάνων είναι μια ιδανική επιλογή.
  • Αυτοί οι υδραυλικοί ανυψωτές τυμπάνων διαθέτουν περιστρεφόμενους τροχούς για τη μείωση των απωλειών τριβής στα δάπεδα του εργοστασίου.
  • Μπορούν επίσης να γείρουν / περιστρέφουν το τύμπανο, επιτρέποντας στο εσωτερικό περιεχόμενο να ρέει εύκολα.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ANSI
  • ΟΠΩΣ ΕΓΩ
  • AWS

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται πριν χειριστείτε ένα τύμπανο;

  • Πριν από την ανύψωση/μετακίνηση, ο χρήστης θα πρέπει να ελέγξει για τυχόν ζημιές και επίσης να βεβαιωθεί ότι το καπάκι/το καπάκι είναι καλά στερεωμένο.
  • Κατά το χειρισμό βαρελιών που περιέχουν επικίνδυνη σκόνη/έλαιο, ο χρήστης πρέπει να φορά κιτ ΜΑΠ.
  • Τα ανυψωτικά τυμπάνων πρέπει να είναι σωστά μανδαλωμένα για την αποφυγή ατυχημάτων και πιθανοτήτων τραυματισμού που προκαλούνται από πτώση τυμπάνου.

Ποιες είναι οι συμβουλές ασφαλείας που πρέπει να ακολουθούνται κατά το χειρισμό τυμπάνων;

  • Τα βαριά τύμπανα πρέπει να αντιμετωπίζονται με κατάλληλο εξοπλισμό χειρισμού τυμπάνων, όπως ανυψωτικά τυμπάνων κάτω από τον άγκιστρο, βαριά βαρέλια ή εξαρτήματα περονοφόρου ανυψωτικού.
  • Συνθήκες όπως ανώμαλα ή ολισθηρά δάπεδα και περιορισμένοι χώροι μπορεί να συνεπάγονται μεγαλύτερους κινδύνους. Ο χειρισμός των πλαστικών και ινωδών τυμπάνων θα πρέπει να γίνεται με τη μέγιστη προσοχή σε τέτοιες περιπτώσεις.
  • Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε περονοφόρο ανυψωτικό. Οι λεπίδες στο περονοφόρο ανυψωτικό μπορούν εύκολα να τρυπήσουν μέσα από το τύμπανο και να προκαλέσουν διαρροή.

Ποιες είναι οι κατάλληλες συνθήκες για τη χρήση ανυψωτικών τυμπάνων οροφής Morse Drum;

Τα ανυψωτικά τυμπάνων οροφής Morse είναι κατάλληλα για εφαρμογές όπου τα τύμπανα μπορούν να ανυψωθούν μόνο σε όρθια θέση. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα γερανού για υποστήριξη κατά τη λειτουργία.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;