MORSE DRUM 86S-NDT Προσαρμοσμένο ανυψωτικό τυμπάνου κάτω από άγκιστρο | AF6EYH

MORSE DRUM 86S-NDT Προσαρμοσμένο ανυψωτικό τυμπάνου κάτω από το άγκιστρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6EYH Μοντέλο: 86S-NDT

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,886.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου κάτω από το άγκιστρο
Χωρητικότητα1000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Χωρητικότητα τυμπάνου55 γαλόνι
Drum Dia.22 "έως 23.5"
Ύψος τυμπάνου23 "έως 38"
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Χάλυβας, Ίνες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
φινίρισμαΜπλε
ΥλικόΆνθρακα
συνολικό ύψος49.25 "
Συνολικό μήκος25.5 "
συνολικό πλάτος24
Ανθεκτικό στον σπινθήραΟχι
κλίσηΚανένας
ΧαρακτηριστικάΚάθετος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.45
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοκούΥλικόΤιμή
MORSE DRUM 90S-NDT Ανυψωτικό τυμπάνου κάτω από άγκιστρο, δοκιμή φορτίου & συγκόλλησης | AF6EYQ 90S-ΝΔΤ55/85 γαλλ.Άνθρακα€1,677.14
MORSE DRUM 91S-NDT Ανυψωτήρας τυμπάνου, Δοκιμή Φορτίου & Συγκόλλησης | ΑΦ6ΕΥΤ 91S-ΝΔΤ55/85 γαλλ.Ατσάλι€1,309.64
MORSE DRUM 92-30S-NDT Ανυψωτήρας τυμπάνου κάτω από άγκιστρο, δοκιμή φορτίου & συγκόλλησης | ΑΦ6ΕΥΖ 92-30S-ΝΔΤ-Ατσάλι€1,496.73
MORSE DRUM 92-5S-NDT Ανυψωτήρας τυμπάνου κάτω από άγκιστρο, δοκιμή φορτίου & συγκόλλησης | ΑΦ6ΕΖΑ 92-5S-ΝΔΤ-Ατσάλι€1,470.00
MORSE DRUM 92S-NDT Ανυψωτήρας τυμπάνου κάτω από άγκιστρο, δοκιμή φορτίου & συγκόλλησης | AF6EZB 92S-ΝΔΤ-Ατσάλι€1,456.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 86S-NDT Προσαρμοσμένο ανυψωτικό τυμπάνου κάτω από το άγκιστρο
€2,886.55 /μονάδα