DESTACO 201 Σειρά Κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης


Φίλτρα
Μήκος βάσης: 1" , Πλάτος βάσης: 1.34 " , Άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα: 100 μοίρες , Διάμετρος: 0.170 " , Άνοιγμα λαβής: 55 μοίρες , Συνολικό μήκος: 2.040 " , Άτρακτος: Επίπεδο Μαξιλάρι Νεοπρένιο
ΣτυλΜοντέλοHeψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήραΜήκος βραχίονα σφιγκτήραΧωρητικότηταΕναλλαγή κλειδώματος PlusΥλικόΒάση στήριξηςΣτυλ σφιγκτήρα βραχίοναHandleΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
201-USS
0.62 "1.02 "125 λίβρεςΟχιΑνοξείδωτο ατσάλιΦλάντζαU-μπαρΚάθετος€43.79
B
201-U
0.63 "1.03 "100 λίβρεςΟχιΑτσάλιΦλάντζαU-μπαρΚάθετος€22.15
C
201-TU
0.63 "1.01 "100 λίβρεςΟχιΑτσάλιΕτερόφυληU-μπαρΤ-λαβή€53.80
D
201-ub
0.88 "1.03 "100 λίβρεςΟχιΑτσάλιΕτερόφυληU-μπαρΚάθετος€22.81

201 Σειρά Κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης

Αυτοί οι σφιγκτήρες ασφάλισης με κατακόρυφη συγκράτηση της σειράς Destaco 201, γνωστοί και ως κάθετοι χειροκίνητοι σφιγκτήρες συγκράτησης, έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μια σταθερή εναλλακτική λύση σε αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή ελατηριωτούς σφιγκτήρες κατά τη στερέωση υλικών σε μια επιφάνεια εργασίας. Αυτοί οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες συγκρατούν τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους χρησιμοποιώντας μια λαβή μοχλού που ωθείται στην όρθια θέση όταν οι σφιγκτήρες είναι δεσμευμένοι. Επιπλέον, εφαρμόζουν δύναμη σύσφιξης προς τα κάτω αυξάνοντας το εφαρμοζόμενο φορτίο μέσω μηχανισμών εναλλαγής και είναι ιδανικά για έλεγχο στερέωσης, συναρμολόγηση/δοκιμή, κατεργασία ξύλου και ελαφριά κατεργασία στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Αυτοί οι σφιγκτήρες συγκράτησης διαθέτουν σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για στενούς χώρους και προσφέρουν την ευελιξία να τοποθετήσετε τη βάση, τον βραχίονα σφιγκτήρα και τη λαβή συγκολλώντας τα στην επιθυμητή θέση. Περιλαμβάνουν επεξεργασμένα εξαρτήματα με ακρίβεια και έχουν σκληρυμένους και γειωμένους πείρους και δακτυλίους περιστροφής. Αυτοί οι σφιγκτήρες παρέχονται με άξονα νεοπρενίου για μέγιστη δύναμη συγκράτησης και εργονομική λαβή. Οι κάθετοι χειροκίνητοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco διαθέτουν ίσια ή φλάντζα βάση με οπές με σπείρωμα για ευκολία εγκατάστασης. Αυτοί οι συγκολλήσιμοι κάθετοι σφιγκτήρες εναλλαγής παρέχουν την ευελιξία να τοποθετήσετε τη λαβή όπως απαιτείται και διαθέτουν λαβή λαβής λιγότερο κούρασης. Αυτοί οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα / ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και είναι ικανοί να αντέχουν φορτία έως και 125 λίβρες. Επιπλέον, έχουν φλάντζα ή ευθεία βάση με οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση σε επιφάνεια ή λεπίδα. αντίστοιχα. Αυτοί οι σφιγκτήρες προσφέρουν μεγάλη απόσταση από το χέρι και μπορούν να εμφανίσουν μέγιστη γωνία ανοίγματος ράβδου σφιγκτήρα 100 μοιρών.

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Αυτοί οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες κάθετης συγκράτησης της σειράς Destaco 201 προσφέρουν έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τους ιδανικούς για εφαρμογές όπως η ξυλουργική, η συναρμολόγηση, η στερέωση & δοκιμή και η ελαφριά κατεργασία. Χρησιμοποιούνται στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.

Χαρακτηριστικά

  • Οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης της σειράς Destaco 201 έχουν κατασκευή από χάλυβα / ανοξείδωτο χάλυβα για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και για διασφάλιση δομικής ακαμψίας.
  • Διατίθενται με άξονες νεοπρενίου για μέγιστη δύναμη συγκράτησης.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες διαθέτουν εργονομική λαβή Τ ή κάθετη λαβή με λαβή λιγότερης κούρασης.
  • Μπορούν να έχουν μέγιστη γωνία ανοίγματος ράβδου σφιγκτήρα 100 μοιρών για πρόσθετη ασφάλεια.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι ικανοί να αντέξουν φορτία έως και 125 λίβρες.
  • Έχουν σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για να προσφέρουν ευελιξία, ακόμη και σε στενούς χώρους.
  • Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης της σειράς Destaco 201 διατίθενται σε στυλ βάσης με φλάντζα ή ευθεία με οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση σε επιφάνεια ή λεπίδα, αντίστοιχα.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Destaco 305208-M & 201943-M: Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτου Destaco έχουν σχεδιαστεί για τους πνευματικούς σφιγκτήρες αιώρησης της σειράς 201 της μάρκας, για να προστατεύουν τους σφιγκτήρες από ζημιές που προκαλούνται από τριβή / συστροφή / κάμψη. Αυτοί οι άξονες με επίπεδη άκρη (305208-M) και εξαγωνική κεφαλή (201943-M) περιλαμβάνουν παξιμάδια εμπλοκής που επιτρέπουν ρυθμίσεις μεταξύ της απόστασης σύσφιξης και διευκολύνουν την εύκολη εγκατάσταση. Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτου διατίθενται επίσης σε εκδόσεις από ανοξείδωτο χάλυβα για την εξάλειψη της διάβρωσης σε σκληρά περιβάλλοντα συγκόλλησης.
  • Destaco 102111 & 102911: Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα Destaco διαθέτουν επένδυση ψευδαργύρου για αντοχή στη διάβρωση και ενίσχυση της διάρκειας ζωής. Επιτρέπουν την εύκολη τοποθέτηση και παρέχουν ασφαλή σύνδεση έναντι κραδασμών.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης της σειράς Destaco 201 είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Εγκατάσταση

Αυτοί οι πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν φλάντζα ή ευθεία βάση με οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση στην επιφάνεια ή τη λεπίδα, αντίστοιχα.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης;

Οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης έχουν σχεδιαστεί για τη σύσφιξη τεμαχίων στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Είναι ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν χαμηλή δύναμη σύσφιξης και διατηρούν την περιοχή σύσφιξης απαλλαγμένη από ιμάντες και εξαρτήματα σύσφιξης, για απεριόριστη φόρτωση και εκφόρτωση του τεμαχίου εργασίας.

Διατίθενται κάθετοι σφιγκτήρες Destaco με τη λειτουργία ασφαλείας Toggle Lock Plus;

Ναι, πολλοί κάθετοι σφιγκτήρες Destaco συμπεριλαμβανομένων Σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-LR συνοδεύονται από τον μηχανισμό ασφαλείας Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος των σφιγκτήρων.

Μήπως Raptor Supplies προσφέρετε ανταλλακτικές άξονες για σφιγκτήρες συγκράτησης;

Ναι, Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει άξονες Destaco 201943-M & 305208-M για τους σφιγκτήρες συγκράτησης της μάρκας, για την αντικατάσταση των φθαρμένων μονάδων και την προστασία τους από ζημιές που προκαλούνται από τριβή / συστροφή / κάμψη.

Τι αξεσουάρ χρειάζονται οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης Destaco για να λειτουργήσουν;

Οι πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες Destaco απαιτούν άξονες (επίπεδη άκρη, περιστρεφόμενο πόδι ή εξάγωνη κεφαλή), φλάντζες, ανταλλακτικά κιτ στεγανοποίησης, προσαρμογείς βραχίονα σύσφιξης και συγκροτήματα ποδιών τελικής στήριξης για σωστή και ομαλή λειτουργία.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;