MORSE DRUM 92-30SS Drum Lifter, 304 Stainless Steel, 38.1 cm έως 58.4 cm, 454 kg Καπάκι | AF6EYW

MORSE DRUM 92-30SS Drum Lifter, 304 Stainless Steel, 38.1 cm έως 58.4 cm, 454 kg Καπάκι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6EYW Μοντέλο: 92-30SS

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€822.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου κάτω από το άγκιστρο
Χωρητικότητα1000 lbs.
Drum Dia.15 "έως 23"
Μέγεθος δοκού30 έως 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠεριτριγυρισμένο
φινίρισμαBead Blast
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Ανθεκτικό στον σπινθήραΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μεταφέρετε τα βαρέλια με ανυψωτήρα ή γερανό με αυτό το ανυψωτικό κάτω από το άγκιστρο
    • Κατασκευασμένο για χειρισμό βαρελιών χάλυβα, ινών ή πλαστικών
    • Σχεδιασμένο για να υποστηρίζει έως και 454 κιλά
    • Μπορεί να χωρέσει έως και τύμπανο 114 λίτρων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDrum Dia.ΥλικόΤιμή
MORSE DRUM 92 Barrel Lifter, 45.7 cm έως 66.0 cm Dia., 454 Kg Χωρητικότητα | AF6EYU 30CM66 9218 "έως 26"Άνθρακα€359.13
MORSE DRUM 92-30 Drum Lifter, 38.1 cm έως 58.4 cm Διάμετρος, 454 kg Χωρητικότητα | AF6EYV 92-3015 "έως 23"Άνθρακα€386.16
MORSE DRUM 92M Drum Lifter, Spark Resistant, 45.7 cm έως 66.0 cm, 454 kg Χωρητικότητα | ΑΦ6ΕΥΧ 92M18 "έως 26"Ατσάλι-
RFQ
MORSE DRUM 92-SS Drum Lifter, 304 Stainless, 45.7 cm έως 66.0 cm Διάμετρος, 454 kg Χωρητικότητα | AF6EYY 92-ΣΣ18 "έως 26"Ανοξείδωτο ατσάλι€855.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 92-30SS Drum Lifter, 304 Stainless Steel, 38.1 cm έως 58.4 cm, 454 kg Καπάκι
€822.67 /μονάδα