MORSE DRUM 92M Drum Lifter, Spark Resistant, 45.7 cm έως 66.0 cm, 454 kg Χωρητικότητα | ΑΦ6ΕΥΧ

MORSE DRUM 92M Drum Lifter, Spark Resistant, 45.7 cm έως 66.0 cm, Χωρητικότητα 454 kg

Στοιχείο: AF6EYX Μοντέλο: 92M

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου κάτω από το άγκιστρο
Χωρητικότητα1000 lbs.
Drum Dia.18 "έως 26"
Μέγεθος δοκού30 έως 85 gal.
Τύπος τυμπάνουΠεριτριγυρισμένο
ΥλικόΑτσάλι
Ανθεκτικό στον σπινθήραΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Morse Drum 92M είναι ένα ανυψωτικό τυμπάνων με ανθεκτική στους σπινθήρες κατασκευή για την πρόληψη του κινδύνου πυρκαγιάς, που χρησιμοποιείται ιδανικά για την ανύψωση τυμπάνων με εύφλεκτο περιεχόμενο.
    • Έχει λαβές τύπου tong που μπορούν να τοποθετηθούν στο πάνω μέρος των τυμπάνων και να χρησιμοποιηθούν για τη φόρτωση ενός κατακόρυφου τυμπάνου στο Hydra-Lift Drum Roller και στο Tumblr.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDrum Dia.ΥλικόΤιμή
MORSE DRUM 92 Barrel Lifter, 45.7 cm έως 66.0 cm Dia., 454 Kg Χωρητικότητα | AF6EYU 30CM66 9218 "έως 26"Άνθρακα€359.13
MORSE DRUM 92-30 Drum Lifter, 38.1 cm έως 58.4 cm Διάμετρος, 454 kg Χωρητικότητα | AF6EYV 92-3015 "έως 23"Άνθρακα€386.16
MORSE DRUM 92-30SS Drum Lifter, 304 Stainless Steel, 38.1 cm έως 58.4 cm, 454 kg Καπάκι | AF6EYW 92-30SS15 "έως 23"Ανοξείδωτο ατσάλι€822.67
MORSE DRUM 92-SS Drum Lifter, 304 Stainless, 45.7 cm έως 66.0 cm Διάμετρος, 454 kg Χωρητικότητα | AF6EYY 92-ΣΣ18 "έως 26"Ανοξείδωτο ατσάλι€855.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 92M Drum Lifter, Spark Resistant, 45.7 cm έως 66.0 cm, Χωρητικότητα 454 kg