Αναμικτήρες τυμπάνων

Φίλτρα

Οι αναμικτήρες τυμπάνων χρησιμοποιούνται για την ανάμειξη ή την ανάμειξη κονιοποιημένων και κοκκωδών στερεών σε υδατικά διαλύματα ή παχύρρευστα υγρά. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους αναμίκτες τυμπάνων από επωνυμίες όπως η Dayton, η QEP και η Stenner.
DAYTON -

Μίξερ εργαστηρίου

ΣτυλΜοντέλοHPΜέγιστη. RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A32V1291/220001 / 2 "12,16,20,24 "€1,055.29
B32V1421/2017005 / 16 "30 "€569.35
DAYTON -

Ανοιχτοί αναδευτήρες τυμπάνων, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Οι αναμικτήρες ανοιχτού τυμπάνου Dayton κατασκευάζονται για την ανάμιξη του περιεχομένου μιας δεξαμενής σε ένα ομοιογενές μείγμα. Είναι κατάλληλα για την ανάμειξη ρευστών χαμηλού ιξώδους και τη διάλυση χαμηλών συγκεντρώσεων στερεών σε νερό, ελαφρά έλαια και σιρόπια. Αυτοί οι αναδευτήρες διαθέτουν κεφαλή κινητήρα TEFC στο επάνω μέρος και περιστρεφόμενο άξονα με έλικα στο άκρο για την ανάμειξη των περιεχομένων. Οι αναμικτήρες ανοιχτού τυμπάνου Dayton μπορούν άνετα να τοποθετηθούν πάνω από την κεφαλή ενός άλλου τυμπάνου και διαθέτουν ρυθμιζόμενο άξονα για βέλτιστη ανάμειξη. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους αναδευτήρες ανοιχτού τυμπάνου, που διατίθενται σε διαμέτρους άξονα 5/8 και 1/2 ίντσας.

ΣτυλΜοντέλοHPΜέγιστη. RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A32V1341/217505 / 8 "32 "€1,045.09
A32V1331/417501 / 2 "32 "€861.28
B32V1221 / 4 σε 1 / 220005 / 8 "35 "€764.18
DAYTON -

Drum Mixers, 1/2 HP, 316 Stainless Steel

Οι αναμικτήρες τυμπάνων Dayton έχουν σχεδιαστεί για να αναμειγνύουν τα περιεχόμενα μιας δεξαμενής και να δημιουργούν ένα ομοιογενές μείγμα. Είναι κατάλληλα για ανάμειξη υγρών χαμηλού ιξώδους. Διαλύουν χαμηλές συγκεντρώσεις στερεών σε νερό, ελαφριά έλαια και σιρόπια. Αυτοί οι αναδευτήρες τυμπάνων διαθέτουν ρυθμιζόμενο άξονα για ανάμειξη και τοποθετούνται εύκολα πάνω από την κεφαλή ενός άλλου τυμπάνου. Επιλέξτε μεταξύ των παραλλαγών του μπούντζερ και του πλευρικού αναδευτήρα, που διατίθενται στο Raptor Supplies..

ΣτυλΜοντέλοHPΜέγιστη. RPMΜήκος άξοναΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A32V1231/2200032 "Μπανγκ Μπαίνοντας€1,211.66
B32V1351/2172532 "Πλευρική οροφή€974.48
C32V1361/2172529 "Μπανγκ Μπαίνοντας€1,054.02
D32V1241 / 4 σε 1 / 2200032 "Μπανγκ Μπαίνοντας€919.97
DAYTON -

Αναδευτήρες αέρα

Οι αναδευτήρες αέρα Dayton έχουν σχεδιαστεί για να αναμειγνύουν τα συστατικά ενός κάδου βαφής, να παρέχουν ένα λείο μείγμα και να αφαιρούν τις φυσαλίδες αέρα. Είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 316 για να καλύπτουν ένα μέγιστο κουβά 55 γαλονιών. Αυτοί οι αναδευτήρες χρησιμοποιούνται συνήθως για δοχεία με καπάκι και διαθέτουν αφαιρούμενο άξονα για εύκολη συναρμολόγηση και αποθήκευση. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους αναδευτήρες αέρα, που διατίθενται σε μήκη άξονα 12 και 32 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοHPΜέγιστη. RPMΜήκος άξοναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A32V1321/2100032 "€780.56
B32V1311/3200012 "€635.76
DAYTON -

Ibc Mixer Bung 316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Οι αναμικτήρες Dayton IBC είναι ιδανικοί για την ανάμειξη υλικών σε ενδιάμεσους χύδην περιέκτες και διαθέτουν πτερύγια προπέλας τα οποία συμπτύσσονται για να επιτρέψουν την είσοδο μέσα από την οπή του bung. Αυτές οι μονάδες μπορούν να μετακινηθούν άνετα από το ένα δοχείο στο άλλο και είναι ιδανικές για ανάμειξη / ανάμειξη υγρών χαμηλού ιξώδους. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους αναμικτήρες IBC που διατίθενται σε επιλογές 1/2 και 3/4 HP.

ΣτυλΜοντέλοHPΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A32V1371/2€2,000.47
A32V1383/4€2,037.05
DAYTON -

Tank Mixer Direct Drive, 316 Ανοξείδωτο ατσάλι

Οι αναμικτήρες δεξαμενών Dayton έχουν σχεδιαστεί για την ανάμειξη μικρών δεξαμενών και βαρελιών ανοιχτής κεφαλής που περιέχουν ρευστά χαμηλού ιξώδους όπως ελαφρύ λάδι και σιρόπια. Μπορούν να τοποθετηθούν άνετα και διευκολύνουν τη γωνία του άξονα να μετακινείται εύκολα από το ένα δοχείο στο άλλο. Διαθέτουν σφιγκτήρα μείκτη με αέρα στο χείλος της δεξαμενής και τυπικό άξονα για επέκταση της προπέλας έως και 48 ίντσες. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτούς τους αναδευτήρες που διατίθενται σε επιλογές 1 και 2 HP.

ΣτυλΜοντέλοHPShaft Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A32V12715 / 8 "€1,310.61
B32V12823 / 4 "€1,486.92
DAYTON -

Tank Mixer Gear Drive, 316 ανοξείδωτο ατσάλι

Οι αναμικτήρες δεξαμενής Dayton είναι ενσωματωμένοι με ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποτελεσματική ανάμειξη σε μια δεξαμενή από χάλυβα ανοιχτής οροφής. Αυτοί οι αναμικτήρες τοποθετούνται εύκολα στον τοίχο της δεξαμενής και μπορούν να τοποθετηθούν χρησιμοποιώντας τον σφιγκτήρα στερέωσης. Διαθέτουν έναν πλήρως κλειστό ηλεκτρικό κινητήρα που ψύχεται με ανεμιστήρα και ένα στήριγμα στήριξης για τη σύσφιξη του τοιχώματος της δεξαμενής. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους αναδευτήρες που διατίθενται σε επιλογές μήκους άξονα 48 και 60 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοHPΜήκος άξοναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A32V1401/248 "€2,639.62
A32V1391/348 "€2,287.37
A32V1413/460 "€2,880.14
DAYTON -

Φορητός αναμίκτης αέρα Μέγεθος 5 έως 10 γαλόνι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
32V130AC6BZT€822.90
DAYTON -

Ibc Mixer 1/2 Hp 316 Ανοξείδωτο ατσάλι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
32V125AC6BZM€2,324.81
QEP -

Drum Mixer, 120V, 2 ταχυτήτων

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
21700CH6JCZ€321.84
δείτε Λεπτομέρειες

Αναμικτήρες τυμπάνων

Raptor Supplies προσφέρει μια ευρεία γκάμα αναδευτήρα βαρέως τύπου, IBC, εργαστηριακούς, φορητούς, ηλεκτρικούς, δεξαμενές και ανοιχτούς αναδευτήρες τυμπάνων από τις Dayton, QEP και Stenner για μια ποικιλία εργασιών ανάμειξης. Αυτοί οι αναμικτήρες έχουν σχεδιαστεί για την ανάμειξη ή την ανάμειξη κονιοποιημένων και κοκκωδών στερεών σε υδατικά διαλύματα ή παχύρρευστα υγρά. Τα περισσότερα από αυτά διαθέτουν σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι 316 για αντοχή σε διάβρωση και σχισμές. Οι ανοιχτοί ηλεκτρικοί αναδευτήρες TEFC έχουν μέγιστη ταχύτητα και μήκος 2200 rpm & 24-1/2 ίντσες, αντίστοιχα.
Οι ελαφροί και εύχρηστοι μίκτες χειρός διαθέτουν βαλβίδα ελέγχου αέρα για ανάμιξη χαμηλής ταχύτητας, χωρίς διακοπή ή υπερθέρμανση Αυτοί οι αναμικτήρες χρησιμοποιούνται κυρίως σε ανοιχτούς περιέκτες με χωρητικότητα 5 έως 10 γαλόνια και είναι επίσης διαθέσιμοι στο εύρος πίεσης 50 - 80 psi. Προσφέρουμε επίσης αναμεικτήρες δεξαμενών UL με μοναδικό κινητήρα 120 VAC, βραχίονες στήριξης από PVC και άξονα από υαλοβάμβακα, ιδανικό για την παρασκευή διαλύματος ανθρακικού νατρίου που χρησιμοποιείται στα λιπάσματα. Μια μεγάλη ποικιλία από αυτούς τους αναμικτήρες είναι διαθέσιμες σε διαφορετικές βαθμολογίες ιπποδύναμης, τύπους κινητήρα και σε περιστροφικές ταχύτητες Raptor Supplies.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή ενός αναμίκτη τυμπάνων;

Σημαντικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τον τύπο του υλικού που αναμιγνύεται, την επιθυμητή ταχύτητα ανάμειξης, το μέγεθος του τυμπάνου και την απαιτούμενη χωρητικότητα.

Πώς συντηρούνται οι αναδευτήρες τυμπάνου;

Η τακτική συντήρηση των αναδευτήρα τυμπάνου πρέπει να περιλαμβάνει επιθεωρήσεις του αναδευτήρα και του τυμπάνου για φθορά και ζημιές, καθώς και τακτικό καθαρισμό και λίπανση των εξαρτημάτων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;