ALTRONIX Τροφοδοτικά / Φορτιστές εκτός σύνδεσης, 115VAC, 60Hz


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Υψος: 2.13 " , Συχνότητα εισαγωγής: 60 Hz , Τάση εισόδου: 115 VAC , Υλικό: Φαινολικό ή φίμπεργκλας , Υποκατηγορία: Τροφοδοσία / φορτιστής , Τύπος: Τροφοδοσία / φορτιστής εκτός σύνδεσης
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΈξοδος τάσηςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
OLS250
Τροφοδοσία εναλλαγής εκτός σύνδεσης8.1 "24 VDC10A24 VDC5"€539.92
B
OLS120
Τροφοδοσία Off Line 12/24 VDC @ 4Av 115V7.5 "12 VDC ή 24 VDC4A12 VDC ή 24 VDC4.13 "€243.68
C
OLS180
Τροφοδοσία Off Line 12/24 VDC @ 6Av 115V7.5 "12 VDC ή 24 VDC6A12 VDC ή 24 VDC4.13 "€330.62

Τροφοδοτικά / Φορτιστές εκτός σύνδεσης, 115VAC, 60Hz

Τα τροφοδοτικά / φορτιστές εκτός σύνδεσης Altronix έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές που απαιτούν πρόσθετη ισχύ, όπως συστήματα ασφαλείας και έλεγχοι πρόσβασης. Αυτά τα τροφοδοτικά / φορτιστές διαθέτουν φαινολική / φίμπεργκλας κατασκευή για μηχανική αντοχή και αντοχή στη διάβρωση. Είναι εξοπλισμένα με ενσωματωμένο φορτιστή για μπαταρίες gel ή σφραγισμένες μπαταρίες μολύβδου οξέος και παρέχουν θερμική προστασία από υπερφόρτωση & βραχυκύκλωμα. Αυτά τα τροφοδοτικά / φορτιστές προσφέρουν σχετική υγρασία έως και 85% (+/- 5%).

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;