Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX OLS250 Off-line Τροφοδοτικό 24vdc 10 Amp | AE2ABV 4WAH6

ALTRONIX OLS250 Off-line Τροφοδοτικό 24vdc 10 Amp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ABV Μοντέλο: OLS250Cross Ref: 4WAH6
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
€539.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία εναλλαγής εκτός σύνδεσης
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Ύψος2.13 "
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
Μήκος8.1 "
ΥλικόΦαινολικό ή φίμπεργκλας
Αριθμός εξόδων24 VDC
Ρεύμα εξόδου10A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
Έξοδος τάσης24 VDC
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4995
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8504409580
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΈξοδος τάσηςΠλάτοςΤιμή
Φορτιστής Τροφοδοτικού ALTRONIX OLS120, Μονή Έξοδος, 12/24VDC @ 4A | AD9LDR 4TGG8 OLS120Τροφοδοσία Off Line 12/24 VDC @ 4Av 115V7.5 "12 VDC ή 24 VDC4A12 VDC ή 24 VDC4.13 "€244.18
Φορτιστής Τροφοδοτικού ALTRONIX OLS180, Μονή Έξοδος, 12/24VDC @ 2.5A | AD9LDT 4TGG9 OLS180Τροφοδοσία Off Line 12/24 VDC @ 6Av 115V7.5 "12 VDC ή 24 VDC6A12 VDC ή 24 VDC4.13 "€330.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX OLS250 Off-line Τροφοδοτικό 24vdc 10 Amp
€539.92 /μονάδα