ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ANJ8 Ράβδος Χυτοσίδηρος 65-45-12 2 ίντσες Διάμετρος x 3 πόδια Μήκος | AC8JCR

APPROVED VENDOR 3ANJ8 Χυτοσίδηρος 65-45-12 2 ίντσες Διάμετρος x 3 πόδια μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8JCR Μοντέλο: 3ANJ8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€136.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
Τύπος κράματος65-45-12
Διάμετρος2"
Ανοχή διαμέτρου+ 0.071 / + 0.119 "
φινίρισμαΑξεστος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος3ft.
Ανοχή μήκους+/- 3.000 "
ΥλικόΜαντεμένια
ιδιοσυγκρασίαΩς ηθοποιοί
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότητααπό 156 έως 217
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό65,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.56
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7207200075
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΑνοχή διαμέτρουΜήκοςΑνοχή μήκουςΤυπική σκληρότηταΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 3ANK1 Ράβδος Χυτοσίδηρος 65-45-12 3 ίντσες Διάμετρος x 3 πόδια Μήκος | AC8JCT 3ΑΝΚ13"+ 0.088 / + 0.148 "3ft.+/- 3.000 "από 153 έως 207€478.87
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ANP9 Ράβδος Χυτοσίδηρος 65-45-12 1 1/2 ίντσας D x 1 πόδια Μήκος | AC8JDJ 3ΑΝΡ91.5 "+ 0.071 / + 0.119 "1"+/- 1.000 "από 156 έως 217€58.33
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GTH7 Ράβδος χυτοσίδηρος 65-45-12 1 1/2 ίντσα διάμετρος x 6 πόδια μήκος | AC9HWM 3GTH71.5 "+ 0.071 / + 0.119 "6"+/- 6.000 "από 156 έως 217€303.74
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANJ8 Χυτοσίδηρος 65-45-12 2 ίντσες Διάμετρος x 3 πόδια μήκος
€136.55 /μονάδα