ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GTH7 Ράβδος χυτοσίδηρος 65-45-12 1 1/2 ίντσα διάμετρος x 6 πόδια μήκος | AC9HWM

APPROVED VENDOR 3GTH7 Χυτοσίδηρος 65-45-12 1 1/2 ίντσας Διάμετρος x 6 πόδια μήκος

Στοιχείο: AC9HWM Μοντέλο: 3GTH7
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€303.74 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
Τύπος κράματος65-45-12
Διάμετρος1.5 "
Ανοχή διαμέτρου+ 0.071 / + 0.119 "
φινίρισμαΑξεστος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος6"
Ανοχή μήκους+/- 6.000 "
ΥλικόΜαντεμένια
ιδιοσυγκρασίαΩς ηθοποιοί
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότητααπό 156 έως 217
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό65,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.87
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7207200075
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΑνοχή διαμέτρουΜήκοςΑνοχή μήκουςΤυπική σκληρότηταΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ANJ8 Ράβδος Χυτοσίδηρος 65-45-12 2 ίντσες Διάμετρος x 3 πόδια Μήκος | AC8JCR 3ANJ82"+ 0.071 / + 0.119 "3ft.+/- 3.000 "από 156 έως 217€136.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 3ANK1 Ράβδος Χυτοσίδηρος 65-45-12 3 ίντσες Διάμετρος x 3 πόδια Μήκος | AC8JCT 3ΑΝΚ13"+ 0.088 / + 0.148 "3ft.+/- 3.000 "από 153 έως 207€478.87
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ANP9 Ράβδος Χυτοσίδηρος 65-45-12 1 1/2 ίντσας D x 1 πόδια Μήκος | AC8JDJ 3ΑΝΡ91.5 "+ 0.071 / + 0.119 "1"+/- 1.000 "από 156 έως 217€58.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3GTH7 Χυτοσίδηρος 65-45-12 1 1/2 ίντσας Διάμετρος x 6 πόδια μήκος
€303.74 /μονάδα