Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ANP9 Ράβδος Χυτοσίδηρος 65-45-12 1 1/2 ίντσας D x 1 πόδια Μήκος | AC8JDJ

APPROVED VENDOR 3ANP9 Ράβδοι από χυτοσίδηρο 65-45-12 1 1/2 ίντσα D x 1 πόδια μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8JDJ Μοντέλο: 3ANP9
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
€58.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
Τύπος κράματος65-45-12
Διάμετρος1.5 "
Ανοχή διαμέτρου+ 0.071 / + 0.119 "
φινίρισμαΑξεστος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος1"
Ανοχή μήκους+/- 1.000 "
ΥλικόΜαντεμένια
ιδιοσυγκρασίαΩς ηθοποιοί
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότητααπό 156 έως 217
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό65,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.81
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7213990060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΑνοχή διαμέτρουΜήκοςΑνοχή μήκουςΤυπική σκληρότηταΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ANJ8 Ράβδος Χυτοσίδηρος 65-45-12 2 ίντσες Διάμετρος x 3 πόδια Μήκος | AC8JCR 3ANJ82"+ 0.071 / + 0.119 "3ft.+/- 3.000 "από 156 έως 217€136.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 3ANK1 Ράβδος Χυτοσίδηρος 65-45-12 3 ίντσες Διάμετρος x 3 πόδια Μήκος | AC8JCT 3ΑΝΚ13"+ 0.088 / + 0.148 "3ft.+/- 3.000 "από 153 έως 207€478.87
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GTH7 Ράβδος χυτοσίδηρος 65-45-12 1 1/2 ίντσα διάμετρος x 6 πόδια μήκος | AC9HWM 3GTH71.5 "+ 0.071 / + 0.119 "6"+/- 6.000 "από 156 έως 217€303.74
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANP9 Ράβδοι από χυτοσίδηρο 65-45-12 1 1/2 ίντσα D x 1 πόδια μήκος
€58.33 /μονάδα