HONEYWELL Κοντός κύλινδρος ενεργοποιητής Μεγάλος βασικός διακόπτης Snap


Φίλτρα
Φόρμα Επικοινωνίας: SPDT , Τρέχουσα βαθμολογία: 15A , Βάθος: 0.7 " , Διαφορικό ταξίδι: 0.003 έως 0.020 " , Υψος: 1" , Υλικό στέγασης: Φαινολικός γενικός σκοπός , Μέγιστη. Πριν από το ταξίδι: 0.078 " , Διάσταση τοποθέτησης: 1 "Κέντρα , Επιχειρησιακή Δύναμη: 6 ουγκιά , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F , Over Travel: 0.094 " , Δύναμη απελευθέρωσης: 1.50 ουγκιά , Τύπος τερματικού: Βίδα , Τύπος ενεργοποιητή: Κοντός μοχλός κυλίνδρων , Αξιολόγηση τάσης: 250 VAC
ΣτυλΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
BZ-2RW8225551-Α2
1.03 "€36.99
B
BZ-2RW82212-Α2
1.05 "€60.90
C
BZ-2RW82255-A2-S
1.05 "€85.48

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;