DAYTON Ανυψωμένα φώτα, LED, 120VAC, Στρογγυλή μορφή


Φίλτρα
Μέση Ζωή: 25,000 hr. , Αξιολόγηση IP: 40, με σφραγίδα 65 , Τύπος λαμπτήρα: LED , Σχήμα: γύρος , Τάση: 120 VAC
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΗλεκτρική σύνδεσηΥλικόΠάχος πάνελΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
22ΝΥ63
Κεχριμπάρι5.9mAΚαρτέλα 0.187 "Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.047 "έως 0.114"18mm στήριξη Dia.€21.22
B
22ΝΖ08
Κεχριμπάρι20mAΒίδα M3.5Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό0.093 "22mm στήριξη Dia.€12.78
C
22ΝΖ07
Μπλε20mAΒίδα M3.5Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό0.093 "22mm στήριξη Dia.€12.78
D
22ΝΥ61
Πράσινο5.9mAΚαρτέλα 0.187 "Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.047 "έως 0.114"18mm στήριξη Dia.€21.22
E
22ΝΖ04
Πράσινο20mAΒίδα M3.5Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό0.093 "22mm στήριξη Dia.€14.39
F
22ΝΖ06
Red20mAΒίδα M3.5Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό0.093 "22mm στήριξη Dia.€13.16
G
22ΝΥ60
Red5.9mAΚαρτέλα 0.187 "Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.047 "έως 0.114"18mm στήριξη Dia.€21.22
H
22ΝΖ05
Άσπρο20mAΒίδα M3.5Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό0.093 "22mm στήριξη Dia.€12.78
I
22ΝΥ62
Κίτρινο5.9mAΚαρτέλα 0.187 "Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.047 "έως 0.114"18mm στήριξη Dia.€20.74

Ανυψωμένα φώτα, LED, 120VAC, Στρογγυλή μορφή

Οι ανυψωμένες ενδεικτικές λυχνίες Dayton διαθέτουν μια ανυψωμένη κεφαλή φωτός για να ενημερώνουν τον χειριστή σχετικά με την κατάσταση του μηχανήματος, όπως η πλήρης τάση και πολλά άλλα σε όργανα, πίνακες ελέγχου διακόπτη, αυτοκίνητα και συσκευές. Αυτές οι ενδεικτικές λυχνίες διαθέτουν σώμα από νάιλον, φακό από πολυανθρακικό και προαιρετικό πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή σε κραδασμούς και κραδασμούς και πηγή φωτισμού LED για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και μεγάλη διάρκεια ζωής (έως 25000 ώρες). Λειτουργούν στα 120 VAC μέσω γλωττίδων 0.187 ιντσών ή βιδών M3.5 για σφιχτές ηλεκτρικές συνδέσεις. Αυτά τα φώτα έχουν διάμετρο στερέωσης 18 / 22 mm για γρήγορη τοποθέτηση σε πίνακες ελέγχου ή εξοπλισμό. Επιπλέον, διαθέτουν προστασία IP40 και IP65 για προστασία από τη σκόνη και την προστασία από εισβολή. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτές τις ανυψωμένες ενδεικτικές λυχνίες, διαθέσιμες σε χρωματικές παραλλαγές πορτοκαλί, κόκκινο, λευκό, μπλε, κίτρινο και πράσινο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;