Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 22NY60 Υψωμένο φλας κόκκινο 120v | AB6XCG

DAYTON 22NY60 Ανυψωμένη ένδειξη Ανοιχτό κόκκινο 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XCG Μοντέλο: 22NY60

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€21.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωμένη ενδεικτική λυχνία
Μέση διάρκεια ζωής25,000 hr.
ΧρώμαRed
Τρέχουσα συντάχθηκε5.9mA
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαρτέλα 0.187 "
Εκτίμηση IP40, με σφραγίδα 65
Τύπος λάμπαςLED
ΥλικόΣώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι
Πάχος πάνελ0.047 "έως 0.114"
Shapeγύρος
Μέγεθος18mm στήριξη Dia.
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)10.57
Πλάτος πλοίου (cm)8.84
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΗλεκτρική σύνδεσηΥλικόΠάχος πάνελΜέγεθοςΤιμή
DAYTON 22NY61 Υψηλός δείκτης ανοιχτό πράσινο 120v | AB6XCH 22ΝΥ61Πράσινο5.9mAΚαρτέλα 0.187 "Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.047 "έως 0.114"18mm στήριξη Dia.€21.22
DAYTON 22NY62 Υψωμένο φλας κίτρινο κίτρινο 120v | AB6XCJ 22ΝΥ62Κίτρινο5.9mAΚαρτέλα 0.187 "Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.047 "έως 0.114"18mm στήριξη Dia.€20.74
DAYTON 22NY63 Υψομετρική ενδεικτική λυχνία Κεχριμπάρι 120v | AB6XCK 22ΝΥ63Κεχριμπάρι5.9mAΚαρτέλα 0.187 "Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.047 "έως 0.114"18mm στήριξη Dia.€21.22
DAYTON 22NZ04 Ανυψωμένη ενδεικτική λυχνία 22 mm 120v πράσινο | AB6XED 22ΝΖ04Πράσινο20mAΒίδα M3.5Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό0.093 "22mm στήριξη Dia.€14.39
DAYTON 22NZ05 Υψωμένο φλας 22mm 120v Λευκό | AB6XEE 22ΝΖ05Άσπρο20mAΒίδα M3.5Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό0.093 "22mm στήριξη Dia.€12.78
DAYTON 22NZ06 Υψωμένο φλας 22mm 120v Κόκκινο | AB6XEF 22ΝΖ06Red20mAΒίδα M3.5Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό0.093 "22mm στήριξη Dia.€13.16
DAYTON 22NZ07 Υψωμένο φλας 22mm 120v Μπλε | AB6XEG 22ΝΖ07Μπλε20mAΒίδα M3.5Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό0.093 "22mm στήριξη Dia.€12.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 22NY60 Ανυψωμένη ένδειξη Ανοιχτό κόκκινο 120v
€21.22 /μονάδα