Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL BZ-2RW8225551-A2 Μεγάλος βασικός διακόπτης 15a Spdt Κοντός κύλινδρος μοχλός | AB7THV 24A076

HONEYWELL BZ-2RW8225551-A2 Μεγάλος βασικός διακόπτης 15a Spdt κοντός μοχλός κυλίνδρου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7THV Μοντέλο: BZ-2RW8225551-A2Σταυρός: 24A076
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
€36.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλος βασικός διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή1.03 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating15A
Βάθος0.7 "
Διαφορικό ταξίδι0.003 έως 0.020 "
Ύψος1"
Στέγαση ΥλικόΦαινολικός γενικός σκοπός
Μήκος2"
Μέγιστη. Pretravel0.078 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη6 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.094 "
Απελευθέρωση Δύναμη1.50 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΚοντός μοχλός κυλίνδρων
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0338
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΤιμή
HONEYWELL BZ-2RW82212-A2 Μεγάλος βασικός διακόπτης 15a Spdt Κοντός κύλινδρος μοχλός | AB7THR 24A073 BZ-2RW82212-Α21.05 "€60.90
HONEYWELL BZ-2RW82255-A2-S Μεγάλος βασικός διακόπτης 15a Spdt Κοντός κύλινδρος μοχλός | AB7THW 24A077 BZ-2RW82255-A2-S1.05 "€85.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW8225551-A2 Μεγάλος βασικός διακόπτης 15a Spdt κοντός μοχλός κυλίνδρου
€36.99 /μονάδα