MORSE DRUM 86S-2D Double Drum Lifter Με Υποστήριξη Κάτω Τύπου, Χωρίς κλίση, Χωρητικότητα 454 kg | AF6EYD

MORSE DRUM 86S-2D Double Drum Lifter Με Υποστήριξη Κάτω Τύπου, Χωρίς κλίση, Χωρητικότητα 454 kg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6EYD Μοντέλο: 86S-2D

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,274.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου κάτω από το άγκιστρο
Χωρητικότητα1000 lbs.
Χωρητικότητα τυμπάνου55 γαλόνι
Drum Dia.22 "έως 23.5"
Ύψος τυμπάνου23 "έως 38"
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Χάλυβας, Ίνες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
ΥλικόΆνθρακα
Αριθμός ντραμς2
άλλαΧωρητικότητα για 2 τύμπανα
συνολικό ύψος49.25 "
Συνολικό μήκος25.5 "
συνολικό πλάτος24
Ανθεκτικό στον σπινθήραΟχι
κλίσηΚανένας
ΧαρακτηριστικάΚάθετος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81
Ύψος πλοίου (cm)144.78
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μετακινήστε τα φορτωμένα τύμπανα με ανυψωτικό ή γερανό με αυτό το ανυψωτικό κάτω από το άγκιστρο
    • Κατασκευασμένο για στήριξη βαρελιών χάλυβα, ινών ή πλαστικών
    • Μπορεί να χειριστεί δύο τύμπανα ταυτόχρονα για να επισπεύσει το χρόνο παραγωγής
    • Σχεδιασμένο για να χωρέσει έως και 908 κιλά
    • Μπορεί να χωρέσει έως και τύμπανο 208 λίτρων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΥλικόΑΛΛΑΤιμή
MORSE DRUM 86 Ανυψωτικό τυμπάνου κάτω από άγκιστρο, χωρητικότητα συγκράτησης 1000 lb, ανθρακούχο χάλυβα, χωρίς κλίση | AF6EYB 30CM65 861000 lbs.Άνθρακα-€587.58
MORSE DRUM 86-SS Ανυψωτικό τυμπάνου κάτω από άγκιστρο, ανοξείδωτο ατσάλι 304, χωρητικότητα συγκράτησης 1000 lb | AF6EYC 86-ΣΣ1000 lbs.Ανοξείδωτο ατσάλι-€2,332.70
MORSE DRUM 86S-2LP Ανορθωτής τυμπάνου κάτω από το γάντζο με 2 πόντους ανύψωσης. Χωρητικότητα 454 kg | AF6EYE 86S-2LP1000 lbs.Άνθρακα-€948.82
MORSE DRUM 86S-FP Ανυψωτικό τυμπάνου κάτω από άγκιστρο με τσέπες πιρουνιού, χωρίς κλίση & χωρητικότητα 454 kg | ΑΦ6ΕΥΦ 86S-FP1000 lbs.Άνθρακα-€1,523.45
MORSE DRUM 86S-FPHD Ανυψωτικό τυμπάνου κάτω από άγκιστρο με τσέπες πιρουνιού & χωρητικότητα 907 kg | ΑΦ6ΕΥΓ 86S-FPHD2000 lbs.Άνθρακα-€4,851.00
MORSE DRUM 86S-3LP Custom Under-Hook Drum Lifter, Χωρητικότητα 1000 Lbs | CD8YUQ 86S-3LP1000 lbs.Άνθρακα-€1,029.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 86S-2D Double Drum Lifter Με Υποστήριξη Κάτω Τύπου, Χωρίς κλίση, Χωρητικότητα 454 kg
€3,274.09 /μονάδα