Χρησιμοποιώντας το ανυψωτικό τυμπάνων Morse 86-SS, ο χειριστής μπορεί να σηκώσει, να μετακινήσει και να αδειάσει τα τύμπανα. Αυτό το κατακόρυφο ανυψωτικό τυμπάνου μπορεί να συγκρατήσει φορτία έως και 1000 λίβρες και προστατεύει τους εργαζόμενους από σωματική βλάβη, καθώς και αυξάνει την παραγωγικότητα. Σύμφωνα με Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο ASME B30.20, αυτό το ανυψωτικό τυμπάνων Morse έχει δοκιμαστεί στο εργοστάσιο 125% της ονομαστικής χωρητικότητας. Με κάθε μονάδα παρέχεται πιστοποιητικό δοκιμής φορτίου. Το ανυψωτικό τυμπάνων Morse 86-SS κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα 304 για σταθερότητα κατά τη μεταφορά. Το τύμπανο μπορεί να ασφαλιστεί χρησιμοποιώντας ιμάντες ιστού και μηχανισμό θετικής λαβής με καστάνια. Διαθέτει μια ράβδο στο κάτω μέρος για να στηρίζει το τύμπανο έτσι ώστε το τύμπανο να μεταφέρεται με ασφάλεια χωρίς να πέσει έξω. Όταν είναι πλήρως φορτωμένο, το ανυψωτικό τυμπάνου Morse 86 μεταφέρει το τύμπανο χωρίς να το γέρνει.
Χρήσεις:
Ο ανυψωτήρας τυμπάνων Morse 86-SS χρησιμοποιείται για την αποτελεσματική και ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση τυμπάνων με ύψη που κυμαίνονται από 23 έως 38 ίντσες. Είναι ικανό να αρπάζει, να ανυψώνει και να μετακινεί χαλύβδινα τύμπανα και βαρέλια, καθώς και τύμπανα από πλαστικό και ίνες σε εργοτάξια, αποβάθρες και ημιώροφους. Αυτό το ανυψωτικό τυμπάνων ανυψώνει τα τύμπανα και τα αδειάζει σε μηχανές ή σε γραμμές πλήρωσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτός ο διαλογισμός στα Συμβατό με ANSI / ASME B30.20 Το Morse 86-SS κάτω από το ανυψωτικό κάννης με άγκιστρο μεταφέρει τα τύμπανα ανυψώνοντάς τα κάθετα με τη βοήθεια ανυψωτικών, μονότροχων ή γερανών.
- Το ανυψωτικό βαρελιών χρησιμοποιείται ευρέως σε εξέδρες άντλησης πετρελαίου, αποβάθρες, εργοτάξια και ημιώροφους.
- Διαθέτει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 304 για εύκολο πλύσιμο χωρίς σχηματισμό σκουριάς και αποτελεσματικότητα σε γενικές εφαρμογές συντήρησης. Ο ανυψωτήρας Morse 86-SS μπορεί να μεταφέρει τύμπανα βάρους έως 1000 λίβρες. Κάθε μονάδα συνοδεύεται από πιστοποιητικό δοκιμής φορτίου, δοκιμασμένο σε 125% της ονομαστικής χωρητικότητας φορτίου.
- Αυτό το μοντέλο διατίθεται επίσης σε έκδοση από ανθρακούχο χάλυβα (Morse Drum 86).
- Αυτό το ανυψωτικό κάννης διαθέτει κάτω ράβδο και ιμάντα τσιμπήματος για μηχανισμό σύσφιξης στήριξης καστάνιας ανύψωσης που προσφέρει εξωτερική στήριξη και ελιγμούς του δοχείου κατά την ανύψωση.
- Αυτή η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τύμπανα 55 γαλονιών (208 λίτρων) με διάμετρο που κυμαίνεται μεταξύ 56 και 60 cm. Για τύμπανα μικρότερης διαμέτρου, η Morse προσφέρει προσαρμογείς διαμέτρου που πωλούνται ξεχωριστά.
- Το ανυψωτικό τυμπάνων Morse μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με διαφορετικά τύμπανα με στεφάνι / χάλυβα, ίνες και πλαστικά. Μπορεί να συνδεθεί σε περονοφόρο ανυψωτικό με χρήση α Morse πιρούνι γάντζο.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Morse 6314SSI-P Αλυσίδα & καστάνια από ανοξείδωτο χάλυβα: Αυτές οι αλυσίδες και καστάνια από ανοξείδωτο χάλυβα είναι ιδανικές για εφαρμογές με καυστικά ή λειαντικά υλικά. Ένας χειριστής μπορεί να σφίξει την αλυσίδα τσιμπήματος γύρω από το τύμπανο για να τη στερεώσει στον ανυψωτικό τυμπάνου.
- Γάντζοι πιρουνιού Morse 284: Το ανυψωτικό τυμπάνων Morse 86-SS συνδέεται σε περονοφόρα ανυψωτικά με χρήση αυτών των πιρουνιών για να παρέχει μια γρήγορη και οικονομικά αποδοτική μέθοδο ανύψωσης και τοποθέτησης τυμπάνων.
- Προσαρμογείς διαμέτρου τυμπάνου σειράς Morse 55 / 30: Αυτοί οι προσαρμογείς διαμέτρου τυμπάνου επιτρέπουν στον χειριστή να χειρίζεται ένα τύμπανο μικρότερης διαμέτρου με τον ίδιο χειριστή τυμπάνου Morse. Η εισαγωγή του προσαρμογέα διαμέτρου μειώνει τη διάμετρο λαβής που απαιτείται για να χωρέσει ένα τύμπανο μικρότερο από το τυπικό μέγεθος, στο ανυψωτικό τυμπάνου.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Το Morse 86-SS κάτω από το ανυψωτικό τυμπάνου με άγκιστρο είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα όπως Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο ASME B30.20 για τη βελτίωση της απόδοσης και την προστασία του περιβάλλοντος.
Εγκατάσταση:
- Για να σηκώσετε και να μετακινήσετε τα τύμπανα σε όρθια θέση, το Morse 86-SS κάτω από το ανυψωτικό τυμπάνου με άγκιστρο μπορεί να συνδεθεί σε ανυψωτικό ή γάντζο γερανού.
- Ένας μηχανισμός θετικής λαβής καστάνιας γύρω από το τύμπανο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση του τυμπάνου χρησιμοποιώντας έναν ιμάντα ιστού.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Γιατί να επιλέξετε το ανυψωτικό τυμπάνων Morse 86-SS;
A. Ο ανυψωτήρας τυμπάνων Morse 86-SS χρησιμοποιείται για την ανύψωση φορτωμένων τυμπάνων χρησιμοποιώντας έναν γερανό συνδεδεμένο στο άγκιστρο. Βοηθά στη φόρτωση και εκφόρτωση τυμπάνων για μεταφορά. Αυτό το ανυψωτικό τυμπάνου διαθέτει υποστήριξη κάτω από το τύμπανο και θετική λαβή με ιμάντα ιστού γύρω από το τύμπανο. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 304 με φινίρισμα σφαιριδίων για εξαιρετική δομική ακαμψία.
Ε. Πόσο φορτίο μπορεί να αντέξει το Morse 86-SS;
A. Το ανυψωτικό τυμπάνου Morse 86-SS υποστηρίζει φορτία έως και 1000 λίβρες.
Ε. Ποια είναι τα διαθέσιμα αξεσουάρ για το Morse 86-SS;
Α. Μια λίστα με τα συμβατά εξαρτήματα του ανυψωτικού τυμπάνου Morse 86-SS παρουσιάζεται παρακάτω:
- Με τους γάντζους πιρουνιού Morse 284, οι χρήστες μπορούν να προσαρτήσουν τα ανυψωτικά τυμπάνου Morse 86-SS σε περονοφόρα ανυψωτικά για γρήγορη και οικονομική ανύψωση και τοποθέτηση τυμπάνου.
- Παρά τη μικρή διάμετρο των χειριστηρίων τυμπάνων Morse, οι προσαρμογείς της σειράς Morse 55 / 30 επιτρέπουν στον χειριστή να χειρίζεται τα τύμπανα με την ίδια λαβή. Η εισαγωγή του προσαρμογέα διαμέτρου μειώνει τη διάμετρο λαβής που απαιτείται για να χωρέσει ένα τύμπανο μικρότερο από το τυπικό μέγεθος, στο ανυψωτικό τυμπάνου.
- Η αλυσίδα και η καστάνια από ανοξείδωτο χάλυβα 6314SS-P παρέχουν μια ανώτερη αντικατάσταση των τυπικών ιμάντων και καστάνιας ιστού. Ο χειριστής μπορεί να σφίξει την αλυσίδα τσιμπήματος γύρω από το τύμπανο για να τη στερεώσει στον ανυψωτικό τυμπάνου.
Ε. Το Morse 86-SS σηκώνει τύμπανα διαφορετικών μεγεθών;
Α. Ναι, οι ανυψωτές τυμπάνων Morse 86-SS υποστηρίζουν τύμπανα με διαμέτρους και ύψη που κυμαίνονται από 22 έως 23.5 ίντσες (55.9 cm έως 59.7 cm) και 23 έως 38 ίντσες (58.4 cm έως 96.5 cm), αντίστοιχα.
Ε. Λειτουργεί το Morse 86-SS με περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα;
Α. Χρησιμοποιήστε τα άγκιστρα πιρουνιού Morse 284 με το ανυψωτικό Morse 86-SS για να στερεώσετε με ασφάλεια το ανυψωτικό σε περονοφόρο ανυψωτικό.
Ε. Ποιες διαδικασίες ασφαλείας χειρισμού τυμπάνου πρέπει να γνωρίζω κατά τη χρήση του ανυψωτικού τυμπάνου Morse 86-SS;
Α. Συνιστάται πάντα να μετακινείτε βαριά τύμπανα με εξοπλισμό τυμπάνων που έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό, όπως το ανυψωτικό τυμπάνων Morse 86-SS. Όταν ο χειρισμός του είναι λανθασμένος, ένα βαρύ τύμπανο μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, να καταστρέψει το τύμπανο, να σπαταλήσει πολύτιμο περιεχόμενο ή ακόμα και να μολύνει το περιβάλλον. Η χρήση του εξοπλισμού τυμπάνων και οι σωστές μέθοδοι χειρισμού τυμπάνων πρέπει να διδάσκονται σε όλους τους εργαζόμενους.