MORSE DRUM 86S-3LP Custom Under-Hook Drum Lifter, Χωρητικότητα 1000 Lbs | CD8YUQ

MORSE DRUM 86S-3LP Custom Under-Hook Drum Lifter, 1000 Lbs Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8YUQ Μοντέλο: 86S-3LP

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,029.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου κάτω από το άγκιστρο
Χωρητικότητα1000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Χωρητικότητα τυμπάνου55 γαλόνι
Drum Dia.22 "έως 23.5"
Ύψος τυμπάνου23 "έως 38"
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Χάλυβας, Ίνες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
φινίρισμαΜπλε
Σημείο ανύψωσης3
ΥλικόΆνθρακα
άλλαΤρία σημεία ανύψωσης
συνολικό ύψος49.25 "
Συνολικό μήκος25.5 "
συνολικό πλάτος24
Ανθεκτικό στον σπινθήραΟχι
κλίσηΚανένας
ΧαρακτηριστικάΚάθετος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.4
Ύψος πλοίου (cm)78.74
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΥλικόΑΛΛΑΤιμή
MORSE DRUM 86 Ανυψωτικό τυμπάνου κάτω από άγκιστρο, χωρητικότητα συγκράτησης 1000 lb, ανθρακούχο χάλυβα, χωρίς κλίση | AF6EYB 30CM65 861000 lbs.Άνθρακα-€587.58
MORSE DRUM 86-SS Ανυψωτικό τυμπάνου κάτω από άγκιστρο, ανοξείδωτο ατσάλι 304, χωρητικότητα συγκράτησης 1000 lb | AF6EYC 86-ΣΣ1000 lbs.Ανοξείδωτο ατσάλι-€2,332.70
MORSE DRUM 86S-2D Double Drum Lifter Με Υποστήριξη Κάτω Τύπου, Χωρίς κλίση, Χωρητικότητα 454 kg | AF6EYD 86S-2D1000 lbs.Άνθρακα-€3,274.09
MORSE DRUM 86S-2LP Ανορθωτής τυμπάνου κάτω από το γάντζο με 2 πόντους ανύψωσης. Χωρητικότητα 454 kg | AF6EYE 86S-2LP1000 lbs.Άνθρακα-€948.82
MORSE DRUM 86S-FP Ανυψωτικό τυμπάνου κάτω από άγκιστρο με τσέπες πιρουνιού, χωρίς κλίση & χωρητικότητα 454 kg | ΑΦ6ΕΥΦ 86S-FP1000 lbs.Άνθρακα-€1,523.45
MORSE DRUM 86S-FPHD Ανυψωτικό τυμπάνου κάτω από άγκιστρο με τσέπες πιρουνιού & χωρητικότητα 907 kg | ΑΦ6ΕΥΓ 86S-FPHD2000 lbs.Άνθρακα-€4,851.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 86S-3LP Custom Under-Hook Drum Lifter, 1000 Lbs Χωρητικότητα
€1,029.00 /μονάδα