MORSE DRUM 90-SS Ανυψωτικό τυμπάνου κάτω από γάντζο, 208 λίτρα, χωρητικότητα 454 kg, SS | ΑΦ6ΕΥΝ

MORSE DRUM Ανυψωτικό τυμπάνου 90-SS κάτω από άγκιστρο, 208 λίτρα, χωρητικότητα 454 kg, SS

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΦ6ΕΥΝ Μοντέλο: 90-SS

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,196.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου κάτω από το άγκιστρο
Χωρητικότητα1000 lbs.
Drum Dia.22 1/16 "έως 22 7/16"
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΑτσάλι
φινίρισμαBead Blast
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Ανθεκτικό στον σπινθήραΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Παρόμοιο με το Morse Drum 90 αλλά κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 304

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDrum Dia.ΧωρητικότηταΜέγεθος δοκούΥλικόΤιμή
MORSE DRUM 90 Ανυψωτικό τυμπάνου κάτω από το άγκιστρο, 208 λίτρα, 454 kg Χωρητικότητα | AF6EYJ 9022 1/16 "έως 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Άνθρακα€489.11
MORSE DRUM 90-30 Below-Hok Drum Lifter, 113 Litre, 454 kg Χωρητικότητα | ΑΦ6ΕΥΚ 90-3018 1/16 "έως 18 7/16"1000 lbs.30 gal.Άνθρακα€529.21
MORSE DRUM 90-85 Ανυψωτικό τυμπάνου κάτω από το άγκιστρο, 322 λίτρα, 454 kg Χωρητικότητα | ΑΦ6ΕΥΛ 90-8525 1/16 "έως 25 7/16"1000 lbs.85 gal.Άνθρακα€850.76
MORSE DRUM 90M Φορέας τυμπάνου κάτω από γάντζο, 208 λίτρα, χωρητικότητα 454 kg, ανθεκτικό σε σπινθήρες | ΑΦ6ΕΥΜ 90M22 1/16 "έως 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Άνθρακα-
RFQ
MORSE DRUM 90S-HD Ανυψωτικό τυμπάνου κάτω από γάντζο, Χωρητικότητα 907 kg | ΑΦ6ΕΥΠ 90S-HD22 1/16 "έως 22 7/16"2000 lbs.55 gal.Άνθρακα€1,884.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM Ανυψωτικό τυμπάνου 90-SS κάτω από άγκιστρο, 208 λίτρα, χωρητικότητα 454 kg, SS
€1,196.13 /μονάδα