MORSE DRUM 90S-HD Ανυψωτικό τυμπάνου κάτω από γάντζο, Χωρητικότητα 907 kg | ΑΦ6ΕΥΠ

MORSE DRUM Ανυψωτικό τυμπάνου 90S-HD κάτω από το άγκιστρο, χωρητικότητα 907 kg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6EYP Μοντέλο: 90S-HD

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,884.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου κάτω από το άγκιστρο
Χωρητικότητα2000 lbs.
Drum Dia.22 1/16 "έως 22 7/16"
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΑτσάλι
ΥλικόΆνθρακα
Ανθεκτικό στον σπινθήραΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Παρόμοιο με το Morse Drum 90 Verti-karrier αλλά με μέγιστη χωρητικότητα 2000 lb / 907 kg
    • Για χρήση με χαλύβδινα τύμπανα 55 γαλλονίων / 210 λίτρων με ασφαλές καπάκι
    • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το εξάρτημα γάντζου Morse Drum 284, το οποίο έχει μέγιστο φορτίο βάρους 907 kg
    • Περιλαμβάνει πιστοποιητικό δοκιμής φορτίου με βαθμολογία ANSI

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDrum Dia.ΧωρητικότηταΜέγεθος δοκούΥλικόΤιμή
MORSE DRUM 90 Ανυψωτικό τυμπάνου κάτω από το άγκιστρο, 208 λίτρα, 454 kg Χωρητικότητα | AF6EYJ 9022 1/16 "έως 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Άνθρακα€489.11
MORSE DRUM 90-30 Below-Hok Drum Lifter, 113 Litre, 454 kg Χωρητικότητα | ΑΦ6ΕΥΚ 90-3018 1/16 "έως 18 7/16"1000 lbs.30 gal.Άνθρακα€529.21
MORSE DRUM 90-85 Ανυψωτικό τυμπάνου κάτω από το άγκιστρο, 322 λίτρα, 454 kg Χωρητικότητα | ΑΦ6ΕΥΛ 90-8525 1/16 "έως 25 7/16"1000 lbs.85 gal.Άνθρακα€850.76
MORSE DRUM 90M Φορέας τυμπάνου κάτω από γάντζο, 208 λίτρα, χωρητικότητα 454 kg, ανθεκτικό σε σπινθήρες | ΑΦ6ΕΥΜ 90M22 1/16 "έως 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Άνθρακα-
RFQ
MORSE DRUM 90-SS Ανυψωτικό τυμπάνου κάτω από γάντζο, 208 λίτρα, χωρητικότητα 454 kg, SS | ΑΦ6ΕΥΝ 90-ΣΣ22 1/16 "έως 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Ανοξείδωτο ατσάλι€1,196.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM Ανυψωτικό τυμπάνου 90S-HD κάτω από το άγκιστρο, χωρητικότητα 907 kg
€1,884.27 /μονάδα