DAYTON 4K124 Farm Duty Motor CS-CR TEAO 1hp 1725rpm | AJ2HCL

DAYTON 4K124 Farm Duty Motor CS-CR TEAO 1hp 1725rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2HCL Πρότυπο: 4K124Cross Ref: 5JKX2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€593.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΠεριλαμβάνεται
DutyΣυνεχής εξαέρωση
κορνίζα56H
Πλήρες φορτίο7.9/4.0
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας10.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΦάρμας
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Υπο-εφαρμογή κινητήραΓεωργικός ανεμιστήρας
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση82.60%
Φάση1
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.1435
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΜήκος λιγότερο άξοναςΤιμή
DAYTON 3K993 Farm Duty Motor CS-CR TEAO 1hp 1725rpm | AH9JYZ 3K9937.6/4.010 "€628.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4K124 Farm Duty Motor CS-CR TEAO 1hp 1725rpm
€593.04 /μονάδα