Κατηγορία βαθμονόμησης: II , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Μήκος κατοικίας: 340 mm , Τάση εισόδου: 100 σε 240V , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 35 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Μονάδες: ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι
Ζυγοί ακριβείας σειράς PLJG
Οι ζυγοί ακριβείας της σειράς KERN & SOHN PLJG χρησιμοποιούνται σε εργαστήρια, ερευνητικές εγκαταστάσεις και φαρμακευτικές βιομηχανίες για την παροχή εξαιρετικά ακριβών και συνεπών μετρήσεων μάζας ή βάρους. Διαθέτουν οθόνη LCD για καθαρά και ευανάγνωστα αποτελέσματα. Αυτοί οι ζυγοί ακριβείας είναι εξοπλισμένοι με πλάκες ζύγισης από ανοξείδωτο χάλυβα για ανθεκτικότητα και διαθέτουν πλαστικό περίβλημα για αντοχή στη διάβρωση. Διαθέτουν βάσεις δεδομένων συνταγών για την αποθήκευση έως και 99 συνταγών, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει έως και 20 συστατικά με τα ονόματά τους και τις τιμές-στόχους. Αυτές οι ζυγαριές ακριβείας διαθέτουν επιπλέον μια ασπίδα ρεύματος σε σχήμα δακτυλίου για την παροχή ενός ελεγχόμενου περιβάλλοντος για το ζύγισμα και την προστασία από εξωτερικές επιδράσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ακρίβεια των μετρήσεων.