KERN AND SOHN PLJ 2000-3A Precision Balance, 2100g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LWP

KERN AND SOHN PLJ 2000-3A Precision Balance, 2100g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LWP Μοντέλο: PLJ 2000-3A

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,570.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Πλάτος πεζών210mm
Μέγεθος ψηφίου15mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης210 x 340 x 330 χιλιοστών
Ύψος στέγασης330 mm
Μήκος στέγασης340 mm
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/- 0.004g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.15 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.001g
Αναπαραγωγικότητα0.002g
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)50mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)500mg
Μονάδεςct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl
Ικανότητα ζύγισης2100g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης110 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.5
Ύψος πλοίου (cm)61.5
Μήκος πλοίου (cm)40
Πλάτος πλοίου (cm)51.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Τιμή βαθμονόμησηςΔιάσταση στέγασηςΔιάμετρος επιφάνειας ζύγισηςΎψος στέγασηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΧρόνος διευθέτησηςΤιμή
KERN AND SOHN PLJ 1200-3A Precision Balance, 1200g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LWN PLJ 1200-3A50mg-210 x 340 x 100 χιλιοστών110 mm100 mm+/- 0.003g-2 sec.€1,867.23
KERN AND SOHN PLJ 4200-2F Precision Balance, 4200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LWQ PLJ 4200-2F500mg-210 x 340 x 100 χιλιοστών160 mm100 mm+/- 0.04g-3 sec.€1,285.41
KERN AND SOHN PLJ 420-3F Precision Balance, 420g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LWR PLJ 420-3F50mg-210 x 340 x 100 χιλιοστών110 mm100 mm+/- 0.003g-3 sec.€1,298.95
KERN AND SOHN PLJ 6200-2A Precision Balance, 6200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LWT PLJ 6200-2A100mg-210 x 340 x 100 χιλιοστών160 mm100 mm+/- 0.03g-2 sec.€1,731.93
KERN AND SOHN PLJ 6200-2AM Precision Balance, 6200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LWU PLJ 6200-2 π.μ100mg0.1g210 x 340 x 100 χιλιοστών160 mm100 mm+/- 0.03g0.5g3 sec.€1,799.58
KERN AND SOHN PLJ 720-3A Precision Balance, 720g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LWV PLJ 720-3A10mg-210 x 340 x 100 χιλιοστών110 mm100 mm+/- 0.002g-2 sec.€1,758.99
KERN AND SOHN PLJ 720-3AM Precision Balance, 720g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LWW PLJ 720-3 π.μ-0.01g210 x 340 x 100 χιλιοστών110 mm100 mm+/- 0.002g0.02g3 sec.€1,826.64
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN PLJ 2000-3A Precision Balance, 2100g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα
€2,570.83 /μονάδα