A B Ρουλεμάν: Μπάλα , Απαιτούμενος πυκνωτής: Περιλαμβάνεται , Καθήκον: Συνεχής εξαέρωση , Πλαίσιο: 56H , HP: 1 , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Εφαρμογή κινητήρα: Φάρμας , Σχεδιασμός κινητήρα: Πυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Κλειδωμένο , Υποεφαρμογή Motor: Γεωργικός ανεμιστήρας , Θερμική προστασία κινητήρα: AUTO , RPM πινακίδας: 1725 , Ονομαστική απόδοση: 82.60% , Φάση: 1 , Εύρος στροφών: 1701-1800 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Διάμετρος άξονα: 5 / 8 " , Μήκος άξονα: 1.875 " , Τάση: 115/230
Farm Duty AC Motors, 1 Hp, Μονοφασικός Σχεδιασμός
Οι κινητήρες αγροτικού τύπου Dayton χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία υψηλής ροπής εκκίνησης σε διάφορες εφαρμογές, όπως ανεμιστήρες αερισμού, μεταφορείς, εκφορτωτές σιλό, καθαριστικά αχυρώνα, συμπιεστές και αντλίες κοπριάς. Αυτές οι μονάδες έχουν χαλύβδινη κατασκευή με πράσινη επίστρωση για αντοχή & αντοχή. Έρχονται εξοπλισμένα με ρουλεμάν για ομαλή και συνεχή λειτουργία και έχουν εντελώς κλειστά περιβλήματα αέρα πάνω (TEAO) για αντοχή σε σκονισμένα και τραχιά περιβάλλοντα, καθώς και απομάκρυνση της υγρασίας. Περιλαμβάνουν επιπλέον σφεντόνα άξονα και κιβώτια αγωγών με φλάντζα για την προστασία των εξαρτημάτων του κινητήρα από τις καιρικές συνθήκες και την είσοδο ρύπων. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα μοτέρ γεωργικών ανεμιστήρων, διαθέσιμα σε μήκη (λιγότερο άξονα) 10 και 10.375 ίντσες.