DAYTON Καθαριστές αέρα

Φορητά και καθαριστικά αέρα στην οροφή με φίλτρα HEPA / διοξείδιο του τιτανίου και υπεριώδη ακτινοβολία για την απολύμανση των χώρων εργασίας και την απομάκρυνση του καπνού, του χνούδια, του ωιδίου, των σπόρων και των μυκήτων. Παρέχετε αποδοτικότητα φίλτρου έως και 99.97 τοις εκατό

Φίλτρα

DAYTON -

Βιομηχανικός καθαριστής αέρα

ΣτυλΜοντέλοMervΡοή αέραΕνισχυτές ACΑριθμός ΤαχυτήτωνΕπίπεδο ήχουΧαρακτηριστικάΤάσηWattsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2ΗΝΡ8141800/1400/1000 CFM9/6.5/4.53712 Stage Media120562.5€2,352.54
B2ΗΝΡ9143000/2500/2000 CFM18/13/93722 Stage Media1201125€2,985.12
C2ΗΝΤ2141000 cfm15175Φορητά κάθετα μέσα 4 σταδίων120/2401125€8,132.81
D2ΗΝΤ3141100/900/680 CFM-375Φορητά οριζόντια μέσα 4 σταδίων120860€3,069.90
E2ΗΝΤ717230 CFM13.6177Φορητός εξατμιστής 5 σταδίων1201600€1,437.52
DAYTON -

Φορητοί καθαριστές αέρα

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΡοή αέραΒάθοςΎψοςΑριθμός ΤαχυτήτωνΕπίπεδο ήχουΧαρακτηριστικάWattsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2ΚΧΝ93.5 "0.65 CFM3-7 / 8 "9 9 / 16 "215Μονό στάδιο με UV5€42.74
B2ΗΡΕ16.187 "36/47/57 CFM8-1 / 2 "14.187 "3265 Στάδιο με HEPA και UV35€226.31
C2ΗPC37.25 "36/65/80 CFM7-1 / 4 "26.75 "3302 Στάδιο με HEPA50€585.41
D2ΗPD411 13 / 16 "11/25/43 CFM7-1 / 16 "10 "325Ενιαία σκηνή με HEPA50€168.24
DAYTON -

Πολλαπλών σταδίων φίλτρα καθαρισμού αέρα, πλαστικό, μονοφασικό

Οι καθαριστές αέρα Dayton έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν τον αέρα του εσωτερικού χώρου καθαρό και ασφαλή από οσμές, σκόνη και βακτήρια και επίσης να ελέγχουν την υγρασία στις εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αυτές οι φορητές μονάδες διαθέτουν τεχνολογία πλάσματος υψηλής συχνότητας που μειώνει / εξαλείφει αποτελεσματικά μολυσματικούς παράγοντες και επιβλαβή σωματίδια (όπως σκόνη, καπνό και γύρη) για να εμπλουτίσει το περιεχόμενο οξυγόνου και να φρεσκάρει τον αέρα. Χρησιμοποιούν συνδυασμό τριών φίλτρων που είναι προφίλτρο, HEPA και ενεργού άνθρακα μαζί με αισθητήρες σκόνης και οσμής για να εξαλείψουν σχεδόν τη μόλυνση του εσωτερικού αέρα έως και 99.7 %. Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν φίλτρο φωτοκαταλύτη TiO2 που λειτουργεί κάτω από μια λάμπα UV για τον έλεγχο επιβλαβών VOC (πτητικές οργανικές ενώσεις). Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα καθαριστικά αέρα, διαθέσιμα σε επίπεδα ήχου 26 και 68 dBA.

ΣτυλΜοντέλοΡοή αέραΒάθοςΎψοςΕπίπεδο ήχουΧαρακτηριστικάWattsΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2ΗΡΒ927/49/78 CFM8-1 / 2 "12.5 "263 Στάδιο με HEPA3917.75 "€241.63
A2ΗΡΒ827/49/78 CFM8-1 / 2 "12.5 "264 Στάδιο με HEPA3917.75 "€133.76
B2ΗΡΒ241/68/197 CFM9-1 / 2 "24.75 "685 Στάδιο HEPA και UV12016.437 "€694.23
B2ΗΡΒ141/68/197 CFM9-1 / 2 "24.75 "684 Στάδιο HEPA9816.437 "€386.11

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;