DAYTON 2HNR8 Industrial Cleaner Air 1800/1400/1000cfm | AC2CNM

DAYTON 2HNR8 Industrial Air Cleaner 1800/1400/1000cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2CNM Μοντέλο: 2HNR8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,352.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικός καθαριστής αέρα
Ροή αέρα1800/1400/1000 CFM
Ενισχυτές AC9/6.5/4.5
ΧρώμαΓκρί
καλώδιο Μήκος10ft.
Βάθος51 "
Αποδοτικότητα φίλτρου90 σε 95%
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος24.5 "
Hz60
Μήκος51 "
Merv14
ΤοποθετήστεΟροφή
Αριθμός Ταχυτήτων3
Φάση1
Επίπεδο ήχου71
Χαρακτηριστικά2 Stage Media
Τάση120
Watts562.5
Πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 99
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)66.55
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοMervΡοή αέραΕνισχυτές ACΑριθμός ΤαχυτήτωνΕπίπεδο ήχουΧαρακτηριστικάΤάσηWattsΤιμή
DAYTON 2HNR9 Βιομηχανικός καθαριστής αέρα 3000/2500 / 2000cfm | AC2CNN 2ΗΝΡ9143000/2500/2000 CFM18/13/93722 Stage Media1201125€2,985.12
DAYTON 2HNT2 Βιομηχανικός καθαριστής ροής αέρα 1000 Cfm | AC2CNQ 2ΗΝΤ2141000 cfm15175Φορητά κάθετα μέσα 4 σταδίων120/2401125€7,364.67
DAYTON 2HNT3 Βιομηχανικός καθαριστής αέρα 1100/900/680 Cfm | AC2CNR 2ΗΝΤ3141100/900/680 CFM-375Φορητά οριζόντια μέσα 4 σταδίων120860€3,022.95
DAYTON 2HNT7 Βιομηχανικός καθαριστής αέρα Ροή αέρα 230 Cfm | AC2CNW 2ΗΝΤ717230 CFM13.6177Φορητός εξατμιστής 5 σταδίων1201600€1,360.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2HNR8 Industrial Air Cleaner 1800/1400/1000cfm
€2,352.54 /μονάδα