DAYTON 2HNT2 Βιομηχανικός καθαριστής ροής αέρα 1000 Cfm | AC2CNQ

DAYTON 2HNT2 Industrial Air Cleaner Ροή αέρα 1000 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2CNQ Μοντέλο: 2HNT2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,132.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικός καθαριστής αέρα
Ροή αέρα1000 cfm
Ενισχυτές AC15
ΧρώμαΓκρί
καλώδιο Μήκος15ft.
Αποδοτικότητα φίλτρου90 σε 95%
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος58.75 "
Hz60
Μήκος35.5 "
Merv14
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Επίπεδο ήχου75
ΧαρακτηριστικάΦορητά κάθετα μέσα 4 σταδίων
Τάση120/240
Watts1125
Πλάτος82.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 171.45
Ύψος πλοίου (cm)111.25
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)119.38
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοMervΡοή αέραΕνισχυτές ACΑριθμός ΤαχυτήτωνΕπίπεδο ήχουΧαρακτηριστικάΤάσηWattsΤιμή
DAYTON 2HNR8 Industrial Cleaner Air 1800/1400/1000cfm | AC2CNM 2ΗΝΡ8141800/1400/1000 CFM9/6.5/4.53712 Stage Media120562.5€2,352.54
DAYTON 2HNR9 Βιομηχανικός καθαριστής αέρα 3000/2500 / 2000cfm | AC2CNN 2ΗΝΡ9143000/2500/2000 CFM18/13/93722 Stage Media1201125€2,985.12
DAYTON 2HNT3 Βιομηχανικός καθαριστής αέρα 1100/900/680 Cfm | AC2CNR 2ΗΝΤ3141100/900/680 CFM-375Φορητά οριζόντια μέσα 4 σταδίων120860€3,069.90
DAYTON 2HNT7 Βιομηχανικός καθαριστής αέρα Ροή αέρα 230 Cfm | AC2CNW 2ΗΝΤ717230 CFM13.6177Φορητός εξατμιστής 5 σταδίων1201600€1,437.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2HNT2 Industrial Air Cleaner Ροή αέρα 1000 Cfm
€8,132.81 /μονάδα