DAYTON 2HNT7 Βιομηχανικός καθαριστής αέρα Ροή αέρα 230 Cfm | AC2CNW

DAYTON 2HNT7 Industrial Air Cleaner Ροή αέρα 230 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2CNW Μοντέλο: 2HNT7

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,437.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικός καθαριστής αέρα
Ροή αέρα230 CFM
Ενισχυτές AC13.6
ΧρώμαΓκρί
καλώδιο Μήκος10ft.
Αποδοτικότητα φίλτρου99.97%
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος24.5 "
Hz60
Μήκος19 "
Merv17
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Επίπεδο ήχου77
ΧαρακτηριστικάΦορητός εξατμιστής 5 σταδίων
Τάση120
Watts1600
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.3375
Ύψος πλοίου (cm)52.07
Μήκος πλοίου (cm)68.07
Πλάτος πλοίου (cm)46.74
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοMervΡοή αέραΕνισχυτές ACΑριθμός ΤαχυτήτωνΕπίπεδο ήχουΧαρακτηριστικάΤάσηWattsΤιμή
DAYTON 2HNR8 Industrial Cleaner Air 1800/1400/1000cfm | AC2CNM 2ΗΝΡ8141800/1400/1000 CFM9/6.5/4.53712 Stage Media120562.5€2,352.54
DAYTON 2HNR9 Βιομηχανικός καθαριστής αέρα 3000/2500 / 2000cfm | AC2CNN 2ΗΝΡ9143000/2500/2000 CFM18/13/93722 Stage Media1201125€2,985.12
DAYTON 2HNT2 Βιομηχανικός καθαριστής ροής αέρα 1000 Cfm | AC2CNQ 2ΗΝΤ2141000 cfm15175Φορητά κάθετα μέσα 4 σταδίων120/2401125€8,132.81
DAYTON 2HNT3 Βιομηχανικός καθαριστής αέρα 1100/900/680 Cfm | AC2CNR 2ΗΝΤ3141100/900/680 CFM-375Φορητά οριζόντια μέσα 4 σταδίων120860€3,069.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2HNT7 Industrial Air Cleaner Ροή αέρα 230 Cfm
€1,437.52 /μονάδα