DAYTON 2HNR9 Βιομηχανικός καθαριστής αέρα 3000/2500 / 2000cfm | AC2CNN

DAYTON 2HNR9 Industrial Air Cleaner 3000/2500/2000cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2CNN Μοντέλο: 2HNR9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,985.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικός καθαριστής αέρα
Ροή αέρα3000/2500/2000 CFM
Ενισχυτές AC18/13/9
ΧρώμαΓκρί
καλώδιο Μήκος10ft.
Βάθος58 "
Αποδοτικότητα φίλτρου90 σε 95%
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος31.13 "
Hz60
Μήκος58 "
Merv14
ΤοποθετήστεΟροφή
Αριθμός Ταχυτήτων3
Φάση1
Επίπεδο ήχου72
Χαρακτηριστικά2 Stage Media
Τάση120
Watts1125
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 158.4
Ύψος πλοίου (cm)118.11
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)69.85
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοMervΡοή αέραΕνισχυτές ACΑριθμός ΤαχυτήτωνΕπίπεδο ήχουΧαρακτηριστικάΤάσηWattsΤιμή
DAYTON 2HNR8 Industrial Cleaner Air 1800/1400/1000cfm | AC2CNM 2ΗΝΡ8141800/1400/1000 CFM9/6.5/4.53712 Stage Media120562.5€2,352.54
DAYTON 2HNT2 Βιομηχανικός καθαριστής ροής αέρα 1000 Cfm | AC2CNQ 2ΗΝΤ2141000 cfm15175Φορητά κάθετα μέσα 4 σταδίων120/2401125€8,132.81
DAYTON 2HNT3 Βιομηχανικός καθαριστής αέρα 1100/900/680 Cfm | AC2CNR 2ΗΝΤ3141100/900/680 CFM-375Φορητά οριζόντια μέσα 4 σταδίων120860€3,069.90
DAYTON 2HNT7 Βιομηχανικός καθαριστής αέρα Ροή αέρα 230 Cfm | AC2CNW 2ΗΝΤ717230 CFM13.6177Φορητός εξατμιστής 5 σταδίων1201600€1,437.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2HNR9 Industrial Air Cleaner 3000/2500/2000cfm
€2,985.12 /μονάδα