A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Ύψος εκκένωσης (In.): 15-13/16 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 12.5 , Φινίρισμα κατοικίας: Κανένας , Ύψος κατοικίας: 24.187 " , Μήκος κατοικίας: 22.5 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Πλάτος στέγασης: 12.5 " , Hz: 60 , Inlet Dia.: 14-3 / 4 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. RPM ανεμιστήρα: 740 , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 150 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντια άξονα ανεμιστήρα , Διάμετρος άξονα: 1" , Τύπος: Μονάδα κίνησης ζώνης, Μία μπροστινή καμπύλη εισόδου με πακέτο κίνησης , Διάμετρος τροχού: 15 1 / 16 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 9"
Φυσητήρας 15 ιντσών, γαλβανισμένος χάλυβας
Οι φυσητήρες μονής εισόδου προς τα εμπρός καμπύλης Dayton είναι σχεδιασμένοι για εφαρμογές που μεταφέρουν αέρα σε συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν περίβλημα από γαλβανισμένο χάλυβα για ανθεκτικότητα, αντοχή και αντοχή στη διάβρωση και διαθέτουν τροχούς από χάλυβα 15-1/16 ιντσών με καμπύλες προς τα εμπρός που επιτρέπουν όγκο αέρα υψηλής απόδοσης με χαμηλές ταχύτητες περιστροφής και δονήσεις. Διαθέτουν μονοφασικούς ή τριφασικούς κινητήρες, με αυτόματη θερμική προστασία επαναφοράς για επανεκκίνηση όταν η θερμοκρασία του κινητήρα πέσει στο κανονικό. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους φυσητήρες κίνησης με ιμάντα, που διατίθενται σε ταχύτητες ανεμιστήρα που κυμαίνονται από 925 έως 1350 σ.α.λ.