DAYTON 7HR39 Φυσητήρας 15 In | AF3LKD

DAYTON 7HR39 Ανεμιστήρας 15 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3LKD Μοντέλο: 7HR39

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,834.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα540
CFM @ 0.125 ίντσες. SP3280
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2780
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1990
Ύψος εκφόρτισης (σε.)15-13/16
Πλάτος εκφόρτισης (In.)12.5
Πλήρες φορτίο11.6 / 5.9-5.8
Φινίρισμα στέγασηςΚανένας
Ύψος στέγασης24.187 "
Μήκος στέγασης22.5 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης12.5 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.14-3 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα740
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP3/4
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια άξονα ανεμιστήρα
Φάση1
ΠεριστροφήCW Προβολή πλευράς δίσκου
Shaft Dia.1"
ΧαρακτηριστικάΜονάδα κίνησης ζώνης, Μία μπροστινή καμπύλη εισόδου με πακέτο κίνησης
Τάση115/230
Διάμετρος τροχού15 1 / 16 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.538
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.125 ίντσες. SPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΦάσηΠεριστροφήΤιμή
DAYTON 7HR40 Φυσητήρας 15 In | AF3LKE 7HR4015903640κατηγορίας Β1725Πυκνωτής-Έναρξη1CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,852.27
DAYTON 7HR42 Φυσητήρας 15 In | AF3LKG 7HR4227404700κατηγορίας Β1725Capacitor-Start, Capacitor-Run1CW Προβολή πλευράς δίσκου€2,371.54
DAYTON 7HR47 Φυσητήρας 15 In | AF3LKM 7HR473/45403280κατηγορίας Β1725Φάση 33CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,880.51
DAYTON 7HR48 Φυσητήρας 15 In | AF3LKN 7HR4815903640Κατηγορία ΣΤ1735Φάση 33CW Προβολή πλευράς δίσκου€2,218.68
DAYTON 7HR49 Φυσητήρας 15 In | AF3LKP 7HR491.56654140Κατηγορία ΣΤ1735Φάση 33CW Προβολή πλευράς δίσκου€2,189.32
DAYTON 7HR50 Φυσητήρας 15 In | AF3LKQ 7HR5027404700Κατηγορία ΣΤ1735Φάση 33CW Προβολή πλευράς δίσκου€2,279.92
DAYTON 7HR72 Φυσητήρας 15 In | AF3LLP 7HR723/45403280κατηγορίας Β1725Σπλιτ-Φάση1CCW Προβολή πλευράς δίσκου€2,012.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7HR39 Ανεμιστήρας 15 In
€1,834.57 /μονάδα