DAYTON 2HPB9 Φορητός καθαριστής αέρα Hepa 27/49/78 Cfm | AC2CQP

DAYTON 2HPB9 Φορητό καθαριστικό αέρα Hepa 27/49/78 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2CQP Μοντέλο: 2HPB9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€241.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό καθαριστικό αέρα
Ροή αέρα27/49/78 CFM
ΧρώμαΓκρί
καλώδιο Μήκος6ft.
Βάθος8-1 / 2 "
φινίρισμαπλαστικός
Ύψος12.5 "
Hz60
Αριθμός Ταχυτήτων3
Φάση1
Επίπεδο ήχου26
Χαρακτηριστικά3 Στάδιο με HEPA
Τάση120
Watts39
Πλάτος17.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.769
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)48.77
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΒάθοςΎψοςΕπίπεδο ήχουΧαρακτηριστικάWattsΠλάτοςΤιμή
DAYTON 2HPB1 Φορητός καθαριστής αέρα Hepa 41/68/197 Cfm | AC2CQF 2ΗΡΒ141/68/197 CFM9-1 / 2 "24.75 "684 Στάδιο HEPA9816.437 "€386.11
DAYTON 2HPB2 Φορητός καθαριστής αέρα Uv 41/68/197 Cfm | AC2CQG 2ΗΡΒ241/68/197 CFM9-1 / 2 "24.75 "685 Στάδιο HEPA και UV12016.437 "€694.23
DAYTON 2HPB8 Φορητός καθαριστής αέρα Hepa 27/49/78 Cfm | AC2CQN 2ΗΡΒ827/49/78 CFM8-1 / 2 "12.5 "264 Στάδιο με HEPA3917.75 "€133.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2HPB9 Φορητό καθαριστικό αέρα Hepa 27/49/78 Cfm
€241.63 /μονάδα