DAYTON 2HPB2 Φορητός καθαριστής αέρα Uv 41/68/197 Cfm | AC2CQG

DAYTON 2HPB2 φορητό καθαριστικό αέρα Uv 41/68/197 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2CQG Μοντέλο: 2HPB2

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€694.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό καθαριστικό αέρα
Ροή αέρα41/68/197 CFM
ΧρώμαΓκρί
καλώδιο Μήκος6ft.
Βάθος9-1 / 2 "
φινίρισμαπλαστικός
Ύψος24.75 "
Hz60
Αριθμός Ταχυτήτων3
Φάση1
Επίπεδο ήχου68
Χαρακτηριστικά5 Στάδιο HEPA και UV
Τάση120
Watts120
Πλάτος16.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.3085
Ύψος πλοίου (cm)71.37
Μήκος πλοίου (cm)50.04
Πλάτος πλοίου (cm)32.77
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΒάθοςΎψοςΕπίπεδο ήχουΧαρακτηριστικάWattsΠλάτοςΤιμή
DAYTON 2HPB1 Φορητός καθαριστής αέρα Hepa 41/68/197 Cfm | AC2CQF 2ΗΡΒ141/68/197 CFM9-1 / 2 "24.75 "684 Στάδιο HEPA9816.437 "€386.11
DAYTON 2HPB8 Φορητός καθαριστής αέρα Hepa 27/49/78 Cfm | AC2CQN 2ΗΡΒ827/49/78 CFM8-1 / 2 "12.5 "264 Στάδιο με HEPA3917.75 "€133.76
DAYTON 2HPB9 Φορητός καθαριστής αέρα Hepa 27/49/78 Cfm | AC2CQP 2ΗΡΒ927/49/78 CFM8-1 / 2 "12.5 "263 Στάδιο με HEPA3917.75 "€241.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2HPB2 φορητό καθαριστικό αέρα Uv 41/68/197 Cfm
€694.23 /μονάδα