DAYTON Πολλαπλών σταδίων φίλτρα καθαρισμού αέρα, πλαστικό, μονοφασικό


Φίλτρα
Χρώμα: Γκρί , Μήκος καλωδίου: 6ft. , Τέλος: πλαστικός , Hz: 60 , Αριθμός ταχυτήτων: 3 , Φάση: 1 , Τάση: 120
ΣτυλΜοντέλοΡοή αέραΒάθοςΎψοςΕπίπεδο ήχουΧαρακτηριστικάWattsΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2ΗΡΒ9
27/49/78 CFM8-1 / 2 "12.5 "263 Στάδιο με HEPA3917.75 "€241.63
A
2ΗΡΒ8
27/49/78 CFM8-1 / 2 "12.5 "264 Στάδιο με HEPA3917.75 "€133.76
B
2ΗΡΒ2
41/68/197 CFM9-1 / 2 "24.75 "685 Στάδιο HEPA και UV12016.437 "€694.23
B
2ΗΡΒ1
41/68/197 CFM9-1 / 2 "24.75 "684 Στάδιο HEPA9816.437 "€386.11

Πολλαπλών σταδίων φίλτρα καθαρισμού αέρα, πλαστικό, μονοφασικό

Οι καθαριστές αέρα Dayton έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν τον αέρα του εσωτερικού χώρου καθαρό και ασφαλή από οσμές, σκόνη και βακτήρια και επίσης να ελέγχουν την υγρασία στις εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αυτές οι φορητές μονάδες διαθέτουν τεχνολογία πλάσματος υψηλής συχνότητας που μειώνει / εξαλείφει αποτελεσματικά μολυσματικούς παράγοντες και επιβλαβή σωματίδια (όπως σκόνη, καπνό και γύρη) για να εμπλουτίσει το περιεχόμενο οξυγόνου και να φρεσκάρει τον αέρα. Χρησιμοποιούν συνδυασμό τριών φίλτρων που είναι προφίλτρο, HEPA και ενεργού άνθρακα μαζί με αισθητήρες σκόνης και οσμής για να εξαλείψουν σχεδόν τη μόλυνση του εσωτερικού αέρα έως και 99.7 %. Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν φίλτρο φωτοκαταλύτη TiO2 που λειτουργεί κάτω από μια λάμπα UV για τον έλεγχο επιβλαβών VOC (πτητικές οργανικές ενώσεις). Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα καθαριστικά αέρα, διαθέσιμα σε επίπεδα ήχου 26 και 68 dBA.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;