Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2HPD4 Φορητός καθαριστής αέρα Hepa 11/25/43 Cfm | AC2CQZ

DAYTON 2HPD4 Φορητό καθαριστικό αέρα Hepa 11/25/43 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2CQZ Μοντέλο: 2HPD4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€168.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό καθαριστικό αέρα
Ροή αέρα11/25/43 CFM
ΧρώμαΓκρί
καλώδιο Μήκος6ft.
Βάθος7-1 / 16 "
φινίρισμαπλαστικός
Ύψος10 "
Hz60
Αριθμός Ταχυτήτων3
Φάση1
Επίπεδο ήχου25
ΧαρακτηριστικάΕνιαία σκηνή με HEPA
Τάση120
Watts50
Πλάτος11 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.5955
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΡοή αέραΒάθοςΎψοςΑριθμός ΤαχυτήτωνΕπίπεδο ήχουΧαρακτηριστικάWattsΤιμή
DAYTON 2HPC3 Portable Air Cleaner Hepa 36/65/80 Cfm | AC2CQT 2ΗPC37.25 "36/65/80 CFM7-1 / 4 "26.75 "3302 Στάδιο με HEPA50€585.41
DAYTON 2HPE1 Φορητό καθαριστικό αέρα Hepa Uv 36/47 / 57cfm | AC2CRE 2ΗΡΕ16.187 "36/47/57 CFM8-1 / 2 "14.187 "3265 Στάδιο με HEPA και UV35€226.31
DAYTON 2KXN9 Φορητό φίλτρο αέρα 0.65 Cfm | AC2KVK 2ΚΧΝ93.5 "0.65 CFM3-7 / 8 "9 9 / 16 "215Μονό στάδιο με UV5€42.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2HPD4 Φορητό καθαριστικό αέρα Hepa 11/25/43 Cfm
€168.24 /μονάδα