Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RANCO LDK-410000-070 Αντλία σωληνοειδούς πηνίου 208 / 240v | AE3BFQ 5AV39

RANCO LDK-410000-070 Ηλεκτρομαγνητικό πηνίο αντλίας θερμότητας 208/240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3BFQ Μοντέλο: LDK-410000-070Cross Ref: 5AV39

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€77.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠηνίο σωληνοειδούς αντλίας θερμότητας
Περίβλημα πηνίουΕποξειδική κωδικοποίηση χρώματος ανθεκτική στην υγρασία
ΚύκλοςΣυνεχής
Τάση208/240
Watt @ 60 Hz4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8481909085
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Watt @ 50 Hz (5)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΤιμή
RANCO LDK-110000-070 Αντλία θερμότητας πηνίο 24v | AE3BFP 5AV38 LDK-110000-07024€75.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RANCO LDK-410000-070 Ηλεκτρομαγνητικό πηνίο αντλίας θερμότητας 208/240v
€77.08 /μονάδα