RANCO

Θυγατρική της Robertshaw, η Ranco είναι κορυφαίος κατασκευαστής αξιόπιστων ηλεκτρονικών και ηλεκτρομηχανικών ελέγχων για εξοπλισμό ψύξης και κλιματισμού. Ο εκτενής κατάλογος της Ranco περιλαμβάνει θερμοστάτες τάσης γραμμής, βαλβίδες αντιστροφής αντλιών θερμότητας και ηλεκτρομαγνητικά πηνία και στεγνωτήρες φίλτρων ψύξης, εκτός από διπλή πίεση, προστασία λαδιού, παγομηχανή και χειριστήρια μονής πίεσης. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

HVAC και Ψύξη

Αεριολογία

HVAC και Ψύξη Φίλτρα

Στοιχεία ελέγχου HVACΠροβολή όλων

  • Διπλοί έλεγχοι πίεσης

    Συνδυάστε τις λειτουργίες των χειριστηρίων υψηλής και χαμηλής πίεσης και είναι κατάλληλα για χρήση με ψυκτικά R-12, R-22, R-134A και R-502. Διαθέτει διακόπτη SPST και είναι χρωματικά κωδικοποιημένα για εύκολη αναγνώριση των γραμμών πίεσης

  • Διακόπτες πίεσης αγωγού
  • Έλεγχοι ηλεκτρικών συσκευών
  • Βαλβίδες αναστροφής αντλίας θερμότητας

    Περιλαμβάνει βαλβίδες αντιστροφής Ranco που λειτουργούν με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα για την αντιστροφή της κατεύθυνσης ροής του ψυκτικού μέσου και την αλλαγή του κύκλου ψύξης της αντλίας θερμότητας από ψύξη σε θέρμανση ή αντίστροφα. Διατίθεται σε διαφορετικές εσωτερικές διαμέτρους σωλήνα αναρρόφησης

  • Πηνία σωληνοειδών αντλιών θερμότητας

    Ηλεκτρομαγνητικά πηνία συνεχούς λειτουργίας LDK Series που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της πιλοτικής βαλβίδας που ελέγχει περαιτέρω τις βαλβίδες αναστροφής. Παρέχεται με καλώδιο 48 ιντσών και προσφέρεται σε διαφορετικές βαθμολογίες ισχύος στα 50/60 hz

  • Θερμοστάτες τάσης γραμμής

    Μηχανικοί και ηλεκτρικοί θερμοστάτες τάσης γραμμής σχεδιασμένοι να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία των πολυώροφων κτιρίων όπου η εισαγωγή ροής κρύου αέρα και ο έλεγχος εξαγωγής θερμού αέρα είναι ταυτόχρονα. ιδανικό για χρήση με ανεμιστήρες σοφίτας, ανεμιστήρες και αποσβεστήρες. Διαθέτει εύρος ελέγχου από -30 έως 220 μοίρες F

  • Έλεγχοι προστασίας λαδιού

    Προστατέψτε τους συμπιεστές ψύξης που λιπαίνονται με πίεση από ζημιές λόγω απώλειας πίεσης λαδιού. Διαθέτει μπροστινή βίδα κλειστού καλύμματος, μονάδες χρονικής καθυστέρησης και τριχοειδές σύστημα προστασίας από κραδασμούς Super Cap

  • Αξεσουάρ θερμοστάτη

    Περιλαμβάνει αισθητήρες θερμοκρασίας που μπορούν να μετρήσουν θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -30 και 220 βαθμούς F. Παρέχεται με αισθητήρα θερμίστορ βαθμού IP67 και καλώδιο 22 gauge

Ψύξη A / CΠροβολή όλων

  • Αξεσουάρ Ψύξης A / C
  • Έλεγχοι Ice Maker

    Τα στοιχεία ελέγχου της τράπεζας πάγου της Ranco, τα στοιχεία ελέγχου της στάθμης του κάδου πάγου και τα στοιχεία ελέγχου συγκομιδής πάγου της Ranco για τον έλεγχο του μεγέθους των τραπεζών πάγου και την αύξηση της απόδοσης των παγομηχανών

  • Βαλβίδες πρόσβασης ψύξης

    Διαθέτει πλήρη κατασκευή ορείχαλκου και περιστρεφόμενο μπλουζάκι. κατάλληλο για χρήση με όλα τα ψυκτικά CFC, HCFC και HFC

  • Έλεγχοι ψύξης

    Έλεγχοι απόψυξης, χειριστήρια θερμοκρασίας, χειριστήρια καταψύκτη, χειριστήρια ψυγείου νερού και χειριστήρια κύκλου κλιματισμού σχεδιασμένα για να διασφαλίζουν τη σωστή και αδιάκοπη λειτουργία των συστημάτων ψύξης

  • Βαλβίδες σωληνοειδών ψύξης

    Κανονικά κλειστές / αμφίδρομες κανονικά κλειστές βαλβίδες σωληνοειδών ψύξης και πηνία ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας ψύξης σχεδιασμένες για χρήση με εμπορικά συστήματα ψύξης για τον έλεγχο της ροής ψυκτικών. Διατίθενται επίσης σύνδεσμοι κουτιού σύνδεσης για ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες

  • Έλεγχοι απλής πίεσης

    Σχεδιασμένο για χρήση με συμπιεστές HVAC για αποφυγή απώλειας ψυκτικού. Διαθέστε έναν διακόπτη DPST / SPST / SPDT και μπορείτε να ελέγξετε τις πιέσεις που κυμαίνονται από 0 έως 450 psi

Σχετικά με τη RANCO

Ranco θερμοστάτες τάσης γραμμής παρέχουν έλεγχο on/off για κλιματισμό, ψύξη και θέρμανση για επαγγελματική χρήση. Αυτοί οι θερμοστάτες Ranco διαθέτουν δύο προγραμματιζόμενες βαθμίδες για ψύξη και θέρμανση και οθόνη LCD για ένδειξη της κατάστασης του ρελέ και των ενδείξεων θερμοκρασίας. Είναι σε θέση να ανιχνεύουν θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -30 έως 220 βαθμούς F. Χειριστήρια παγομηχανής Ranco διατηρήστε το πάχος του πάγου σε ντουλάπια ψύξης, παγομηχανές και μηχανήματα αυτόματης πώλησης αναψυκτικών. Αυτά τα χειριστήρια διαθέτουν αισθητήρες λαμπτήρων και τριχοειδών για αυτόματη απενεργοποίηση και υψηλή ανάλυση διαχωρισμού.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Οι αριθμοί μοντέλων του προϊόντος της Ranco γενικά διασταυρώνονται μεμονωμένα με τα αντίστοιχα MPN της Honeywell, Johnson Controls, White-Rodgers & Robertshaw (αριθμοί ανταλλακτικών του κατασκευαστή). Έτσι, αν ψάχνετε για θερμοστάτες, βαλβίδες, χειριστήρια και αξεσουάρ που είτε έχουν εξαντληθεί είτε είναι απαρχαιωμένα, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμο το εναλλακτικό προϊόν.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα της Ranco είναι γενικά μικρού μεγέθους και απαιτούν συμπαγή συσκευασία. Είναι κατάλληλα για αποστολή με courier και όχι αεροπορική μεταφορά.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να ρυθμίσετε έναν θερμοστάτη Ranco;

  • Η σειρά ETC των θερμοστατών / χειριστηρίων θερμοκρασίας της Ranco μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ρύθμισης, πάνω και κάτω στη μονάδα αφού τα ενεργοποιήσετε και πατήσετε το κουμπί ρύθμισης. Οι χρήστες θα πρέπει πρώτα να επιλέξουν την απαιτούμενη μονάδα θερμοκρασίας (βαθμοί F ή C) πατώντας ξανά το κουμπί ρύθμισης.
  • Αφού επιστρέψετε στο κύριο μενού, το εικονίδιο "S1" θα εμφανιστεί στην οθόνη, πατήστε τα πλήκτρα πάνω ή κάτω βέλους για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία του σημείου ρύθμισης. Πατήστε ξανά το πλήκτρο ρύθμισης για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.
  • Οι χρήστες θα δουν το εικονίδιο "DIF 1" να αναβοσβήνει στην οθόνη. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να ρυθμίσετε τη διαφορά θερμοκρασίας (εύρος θερμοκρασίας όπου ο θερμοστάτης θα λειτουργούσε σε λειτουργία θέρμανσης/ψύξης). Η διαφορική θερμοκρασία στη λειτουργία θέρμανσης ρυθμίζεται χαμηλότερα από τη θερμοκρασία του σημείου ρύθμισης, ενώ ρυθμίζεται υψηλότερα από το σημείο ρύθμισης στη λειτουργία ψύξης. Πατήστε ξανά το πλήκτρο Set.
  • Είτε "C1" ή "H1" θα αναβοσβήνει στο παράθυρο ενδείξεων για να προγραμματίσετε τις ρυθμίσεις ψύξης και θέρμανσης. Πατήστε το πλήκτρο ρύθμισης για να κλειδώσετε τις επιλογές προγραμματισμού και να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση ενός θερμοστάτη Ranco.

Τι σημαίνουν οι διαφορετικοί κωδικοί σφάλματος στα χειριστήρια θερμοκρασίας Ranco;

Ο κωδικός σφάλματος E1 εμφανίζεται στον ελεγκτή όταν πατηθεί το πλήκτρο πάνω ή κάτω βέλους χωρίς να μεταβείτε στη λειτουργία προγραμματισμού, ενώ το σφάλμα E2 υποδεικνύει ότι η ρύθμιση ελέγχου δεν έχει αποθηκευτεί σωστά στη μνήμη. Ο κωδικός σφάλματος EP υποδηλώνει έναν ανοιχτό / βραχυκυκλωμένο αισθητήρα ή ανίχνευση θερμοκρασίας εκτός εύρους και ο κωδικός σφάλματος EE δείχνει κατεστραμμένα δεδομένα EEPROM. Ο κωδικός CL εμφανίζεται εάν ο χρήστης έχει εισέλθει στη λειτουργία βαθμονόμησης.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά