RANCO Oldυγεία Cold Controls, SPST Switch Action, 16 Amps


Τα χειριστήρια ψύξης Ranco χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας των ψυκτών νερού, των κλιματιστικών και των καταψυκτών σε εμπορικά συστήματα ψύξης.

Φίλτρα
Βάθος: 1-1 / 8 " , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 16 , Υψος: 2.5 " , Ενέργεια εναλλαγής: SPST , Τύπος διακόπτη: Κλείσιμο σε άνοδο , Τύπος: Μεσαία θερμοκρασία. , Πλάτος: 1.12 "
ΣτυλΜοντέλοΠεριοχή ελέγχουΕίδοςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
K50Q-1126-001
-12 έως 15 FΈλεγχος κατάψυξης120/240€26.05
A
K50Q-1125-001
0 έως 47 FΈλεγχος ψύξης / καταψύκτη120/240€26.29
B
A12-1560
19 έως 38 FΈλεγχος ψύξης120 / 208 / 240V€122.38
A
K50Q-1127-001
34 έως 55 FΈλεγχος ψύξης120/240€26.30

Oldυγεία Cold Controls, SPST Switch Action, 16 Amps

Τα χειριστήρια ψύξης Ranco ρυθμίζουν τις θερμοκρασίες των καταψυκτών, των ψυγείων νερού και των κλιματιστικών σε εμπορικές εφαρμογές ψύξης. Διαθέτουν διακόπτη κλεισίματος ανόδου για να χειρίζονται τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και διαθέτουν ενέργειες διακόπτη SPST (μονό πόλο μονής ρίψης) για την προσαρμογή των ρυθμίσεων θερμοκρασίας. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα κρύα χειριστήρια, διαθέσιμα σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -12 έως 55 βαθμούς F.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα χειριστήρια ψύξης ψυγείου περιλαμβάνουν τριχοειδές με αισθητήρα λαμπτήρα για ακριβή ανίχνευση θερμοκρασίας.
  • Παρέχουν ενέργειες διακόπτη SPST (μονοπολικής μονής βολής) για ρύθμιση θερμοκρασίας.
  • Αυτά τα κρύα χειριστήρια ψυγείου Ranco προσφέρουν εξοπλισμό πρόσοψης / καντράν / στερέωσης για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
  • Είναι διαθέσιμα σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -12 έως 55 βαθμούς F.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο παράγοντας που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτών των χειριστηρίων κρύου ψυγείου;

  • Βεβαιωθείτε ότι ο έλεγχος ψύξης είναι συμβατός με το μοντέλο του ψυγείου σας.
  • Επιλέξτε ένα χειριστήριο κρύου που πληροί το απαιτούμενο εύρος θερμοκρασίας για το ψυγείο σας.
  • Λάβετε υπόψη την ποιότητα κατασκευής και την αξιοπιστία του κρύου ελέγχου RANCO για μακροχρόνια απόδοση.
  • Εξασφαλίστε την εύκολη εγκατάσταση και τις συμβατές απαιτήσεις καλωδίωσης για το ψυγείο σας.

Ποια είναι η τρέχουσα βαθμολογία αυτών των χειριστηρίων ψύξης Ranco;

Τα κρύα χειριστήρια ψυγείου Ranco έχουν βαθμολογία ρεύματος 16Α σε πλήρες φορτίο.

Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται κατά την εγκατάσταση αυτών των χειριστηρίων κρύου ψυγείου;

  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει την παροχή ρεύματος στο ψυγείο πριν την εγκατάσταση.
  • Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι σωστά γειωμένο.
  • Χρησιμοποιήστε μονωμένα εργαλεία για την αποφυγή ηλεκτρολογικών κινδύνων κατά την εγκατάσταση.
  • Να είστε προσεκτικοί για να αποφύγετε την επαφή με εκτεθειμένα καλώδια.
  • Εξασφαλίστε τον σωστό αερισμό κατά τη διαδικασία εγκατάστασης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;