VESTIL Τυμπανοφόρο/Κούνια πολλαπλών χρήσεων σειράς RBDT


Φίλτρα
Τύπος τροχίσκου: Στροφέας , Χρώμα: Κίτρινο , Βάθος: 20.0625 " , Ύψος αποστράγγισης: 12 13 / 16 " , Μέγεθος τυμπάνου: 55 gal. , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υψος: 60.63 " , Μήκος: 20.06 " , Χωρητικότητα φόρτωσης: 1000 lbs. , Πάχος μύτης: 1 / 2 " , Αριθμός τροχών: 2 , Αριθμός κάθετων στηρίξεων: 2 , Υλικό πίσω τροχίσκου: Πολυ στο Πολ , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 1.25 "
ΣτυλΜοντέλοΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερΠλάτος τροχίσκουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
RDBT-PO
3"Πολυ στο Πολ2"€877.57
B
RDBT-MR
10 ", 3", 6 "Καλούπι σε καουτσούκ2", 1 1/4", 2 1/2"€805.96
C
RDBT-SS
10 ", 3", 6 "Πολυ στο Πολ2", 1 1/4", 2 1/2"€893.26

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;