VESTIL RDBT-PO Κούνια Drum Truck με ρόδες πολυολεφίνης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XXF Μοντέλο: RDBT-PO

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€877.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
ΑποδέχεταιΤύμπανα χάλυβα, πλαστικού ή ινών 55 γαλονιών
Χωρητικότητα1,000 lbs.
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος20.0625 "
Ύψος αποστράγγισης12 13 / 16 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, Πλαστικό, Ίνες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος60.63 "
Μήκος20.06 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων4"
Πάχος μύτης1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων1 1 / 2 "
Αριθμός τροχίσκων2
Αριθμός κάθετων στηρίξεων2
Συνολικό βάθος20.0625 "
Πίσω Caster Dia.3"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Πλάτος πίσω τροχίσκου1.25 "
Γωνία άκρης (μοίρες)3 μοίρες
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος17 1 / 16 "
Πλάτος23.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 66.6
Ύψος πλοίου (cm)153.83
Μήκος πλοίου (cm)50.17
Πλάτος πλοίου (cm)59.69
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερΠλάτος τροχίσκουΤιμή
Βάση φορτηγών VESTIL RDBT-MR με καουτσούκ τροχό καλούπι | AG7XXD RDBT-MR10 ", 3", 6 "Καλούπι σε καουτσούκ2", 1 1/4", 2 1/2"€805.96
Βάση φορτηγών VESTIL RDBT-SS με χάλυβα τροχούς | AG7XXG RDBT-SS10 ", 3", 6 "Πολυ στο Πολ2", 1 1/4", 2 1/2"€893.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RDBT-PO Κούνια Drum Truck με ρόδες πολυολεφίνης
€877.57 /μονάδα