RANCO Θερμοστάτες τάσης γραμμής

Μηχανικοί και ηλεκτρικοί θερμοστάτες τάσης γραμμής σχεδιασμένοι να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία των πολυώροφων κτιρίων όπου η εισαγωγή ροής κρύου αέρα και ο έλεγχος εξαγωγής θερμού αέρα είναι ταυτόχρονα. ιδανικό για χρήση με ανεμιστήρες σοφίτας, ανεμιστήρες και αποσβεστήρες. Διαθέτει εύρος ελέγχου από -30 έως 220 μοίρες F

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΠεριοχή ελέγχουΔιαφορικόςΤύπος διακόπτηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AC12-501060 βαθμοί έως 98 βαθμοί F3 βαθμοί FSPDT€90.93
AC17-10064 βαθμοί έως 101 βαθμοί F3.5 βαθμοί F2 SPDT€126.76
RANCO -

Θερμοστάτες τάσης γραμμής, οθόνη LCD, γκρι

Οι θερμοστάτες γραμμής σειράς Ranco ETC παρέχουν χειριστήρια on / off και προσφέρουν ηλεκτρονικές αντικαταστάσεις για τον ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό χειρισμού θερμοκρασίας σε εφαρμογές θέρμανσης, κλιματισμού, ψύξης και ψύξης. Παρέχουν ευελιξία λόγω των μεγάλων θερμοκρασιών, των επιλογών λειτουργιών θέρμανσης / ψύξης, δυνατοτήτων ενός και δύο σταδίων και / ή εισόδων πολλαπλών τάσεων έως 240 VAC. Επιπλέον, αυτοί οι θερμοστάτες είναι ενσωματωμένοι με οθόνες ανάγνωσης LCD για την ανίχνευση θερμοκρασιών, την κατάσταση του ρελέ και τις ρυθμίσεις ελέγχου και έχουν κλείδωμα πληκτρολογίου για να αποτρέψουν την αλλαγή των ρυθμίσεων από τον τελικό χρήστη. Επιπλέον, διαθέτουν αισθητήρες IP67 για αντοχή στη σκόνη και το νερό και είναι εξοπλισμένοι με μνήμες EEPROM για να διατηρούν τις ρυθμίσεις ελέγχου κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος. Διαθέτουν διακόπτες SPST (μονόπολο μονής ρίψης) ή SPDT (μονόπολο διπλής ρίψης) για την προσαρμογή των ρυθμίσεων θερμοκρασίας και διατίθενται σε περιβλήματα NEMA 1 & NEMA 4X, εξασφαλίζοντας έτσι προστασία από ζημιές λόγω εισροής νερού.

ΣτυλΜοντέλοΤύπος περιβλήματοςΎψοςΤάση ΕισόδουΑριθμός σταδίωνΤύπος διακόπτηΕύρος τάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AETC112-100-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 VAC€129.12
AETC211-000-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 SPDT120 έως 240 VAC€171.91
AETC111-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 έως 240 VAC€133.84
AETC212-000-000NEMA 16.5 "24 VAC22 SPDT24 έως 240 VAC€158.72
AETC-112000-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 έως 240 VAC€120.00
AETC212-100-000NEMA 16.5 "24 VAC22 SPDT24 έως 240 VAC€208.14
AETC-111000-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 έως 240 VAC€122.40
AETC211-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 SPDT120 έως 240 VAC€209.99
BETC-241000-000ΝΕΜΑ 4Χ7.75 "120/208/240 VAC22 SPDT120 έως 240 VAC€208.31
BETC-141000-000ΝΕΜΑ 4Χ7.75 "120/208/240 VAC1SPDT120 έως 240 VAC€168.41

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;