Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RANCO C17-100 Έλεγχος θερμότητας / ψύξης 2 σταδίων | AD7FFB 4Ε919

RANCO C17-100 Έλεγχος θερμότητας/ψύξης 2 σταδίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7FFB Μοντέλο: C17-100Σταυρός: 4E919
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
€142.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό Tstat Line Volt
Τριχοειδές μήκος24 "
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 120V25A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 277V16A
Περιοχή ελέγχου64 βαθμοί έως 101 βαθμοί F
Πλήρες φορτίο ψύξης @ 120V18 έως 25Α
Πλήρες φορτίο ψύξης @ 240V18 έως 25Α
Βάθος3"
Διαφορικός3.5 βαθμοί F
Τύπος περιβλήματοςΚανένας
Πλήρες φορτίο25A
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V15A
Ύψος3"
Επαγωγικά Amps @ 120V20A
Επαγωγικά Amps @ 240V20A
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτη μονάδα
Τοποθέτηση ΤύποςΟποιαδήποτε θέση
Αριθμός διακοπτών2
Συνολικό μήκος39 "
Πιλοτικές επαφές (VA)240VA
Ανθεκτικό Amps @ 208VAC25A
Διάμετρος βολβού ανίχνευσης.3 / 8 "
Μήκος λαμπτήρα ανίχνευσης8-9 / 16 "
Τύπος αισθητήραΧαλκός
Εναλλαγή δράσηςΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδο
Τύπος διακόπτη2 SPDT
Εύρος τάσης120 έως 277 VAC
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ9032100060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος εισαγωγής (3 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριοχή ελέγχουΔιαφορικόςΤύπος διακόπτηΤιμή
RANCO C12-5010 Έλεγχος θερμότητας / ψύξης | AD7FFA 4E912 C12-501060 βαθμοί έως 98 βαθμοί F3 βαθμοί FSPDT€102.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RANCO C17-100 Έλεγχος θερμότητας/ψύξης 2 σταδίων
€142.71 /μονάδα