Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RANCO C12-5010 Έλεγχος θερμότητας / ψύξης | AD7FFA 4E912

RANCO C12-5010 Έλεγχος θερμότητας/ψύξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7FFA Μοντέλο: C12-5010Σταυρός: 4E912
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
€102.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό Tstat Line Volt
Τριχοειδές μήκος36 "
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 120V25A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 277V16A
Περιοχή ελέγχου60 βαθμοί έως 98 βαθμοί F
Πλήρες φορτίο ψύξης @ 120V18 έως 25Α
Πλήρες φορτίο ψύξης @ 240V18 έως 25Α
Βάθος3"
Διαφορικός3 βαθμοί F
Τύπος περιβλήματοςΚανένας
Πλήρες φορτίο25A
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V15A
Ύψος3"
Επαγωγικά Amps @ 120V20A
Επαγωγικά Amps @ 240V20A
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτη μονάδα
Τοποθέτηση ΤύποςΟποιαδήποτε θέση
Αριθμός διακοπτών1
Συνολικό μήκος39 "
Πιλοτικές επαφές (VA)240VA
Ανθεκτικό Amps @ 208VAC25A
Διάμετρος βολβού ανίχνευσης.3 / 8 "
Μήκος λαμπτήρα ανίχνευσης9"
Τύπος αισθητήραΧαλκός
Εναλλαγή δράσηςΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδο
Τύπος διακόπτηSPDT
Εύρος τάσης120 έως 277 VAC
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ9032100060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος εισαγωγής (3 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριοχή ελέγχουΔιαφορικόςΤύπος διακόπτηΤιμή
RANCO C17-100 Έλεγχος θερμότητας / ψύξης 2 σταδίων | AD7FFB 4Ε919 C17-10064 βαθμοί έως 101 βαθμοί F3.5 βαθμοί F2 SPDT€142.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RANCO C12-5010 Έλεγχος θερμότητας/ψύξης
€102.38 /μονάδα