Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RANCO ETC212-100-000 Έλεγχος θερμοκρασίας | AD3JYJ 3ZP85

RANCO ETC212-100-000 Έλεγχος θερμοκρασίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3JYJ Μοντέλο: ETC212-100-000Cross Ref: 3ZP85
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
€208.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστάτης τάσης γραμμής
Τριχοειδές μήκος96 "
ΧρώμαΓκρί
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 120V9.8
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 240V4.9
Περιοχή ελέγχου-30 βαθμούς έως 220 βαθμούς F
Βάθος2.5 "
Διαφορικός1 βαθμοί έως 30 βαθμοί F
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V9.8A (ΟΧΙ), 5.8A (NC)
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC4.9A (ΟΧΙ), 2.9A (NC)
Ύψος6.5 "
Τάση Εισόδου24 VAC
Κλείδωμα πληκτρολογίουΝαι
Τοποθέτηση ΤύποςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός εισόδων ρελέ1
Αριθμός εξόδων ρελέ2
Αριθμός σταδίων2
Αριθμός διακοπτών2
Πιλοτικές επαφές (VA)125VA
Διάμετρος βολβού ανίχνευσης.1 / 4 "
Μήκος λαμπτήρα ανίχνευσης2"
Τύπος αισθητήραΘερμίστορ
Εναλλαγή δράσηςΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδο
Τύπος διακόπτη2 SPDT
Θερμ. Ευαισθησία+/- 1 βαθμοί F
Εύρος τάσης24 έως 240 VAC
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ9032100090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Έξοδος 0-10V (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος περιβλήματοςΎψοςΤάση ΕισόδουΑριθμός σταδίωνΤύπος διακόπτηΕύρος τάσηςΤιμή
RANCO ETC-111000-000 Έλεγχος θερμοκρασίας | AD3JYA 3ZP77 ETC-111000-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 έως 240 VAC€122.40
RANCO ETC111-100-000 Έλεγχος θερμοκρασίας 120 / 208-240 V | AD3JYB 3ZP78 ETC111-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 έως 240 VAC€133.84
RANCO ETC-112000-000 Έλεγχος θερμοκρασίας | AD3JYC 3ZP79 ETC-112000-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 έως 240 VAC€120.00
RANCO ETC112-100-000 Έλεγχος θερμοκρασίας | AD3JYD 3ZP80 ETC112-100-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 VAC€129.12
RANCO ETC-141000-000 Έλεγχος θερμοκρασίας | AD3JYE 3ZP81 ETC-141000-000ΝΕΜΑ 4Χ7.75 "120/208/240 VAC1SPDT120 έως 240 VAC€168.41
RANCO ETC211-000-000 Έλεγχος θερμοκρασίας | AD3JYF 3ZP82 ETC211-000-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 SPDT120 έως 240 VAC€171.91
RANCO ETC211-100-000 Έλεγχος θερμοκρασίας | AD3JYG 3ZP83 ETC211-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 SPDT120 έως 240 VAC€209.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RANCO ETC212-100-000 Έλεγχος θερμοκρασίας
€208.14 /μονάδα