RANCO Θερμοστάτες τάσης γραμμής, οθόνη LCD, γκρι


Φίλτρα
Χρώμα: Γκρί , Εύρος ελέγχου: -30 βαθμούς έως 220 βαθμούς F , Βάθος: 2.5 " , Διαφορικό: 1 βαθμοί έως 30 βαθμοί F , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Κλείδωμα πληκτρολογίου: Ναι , Τύπος τοποθέτησης: Κάθετη ή Οριζόντια , Τύπος αισθητήρα: Θερμίστορ , Ενέργεια εναλλαγής: Άνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδο , Πλάτος: 2.75 "
ΣτυλΜοντέλοΤύπος περιβλήματοςΎψοςΤάση ΕισόδουΑριθμός σταδίωνΤύπος διακόπτηΕύρος τάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ETC112-100-000
NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 VAC€129.12
A
ETC211-000-000
NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 SPDT120 έως 240 VAC€171.91
A
ETC111-100-000
NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 έως 240 VAC€133.84
A
ETC212-000-000
NEMA 16.5 "24 VAC22 SPDT24 έως 240 VAC€158.72
A
ETC-112000-000
NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 έως 240 VAC€120.00
A
ETC212-100-000
NEMA 16.5 "24 VAC22 SPDT24 έως 240 VAC€208.14
A
ETC-111000-000
NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 έως 240 VAC€122.40
A
ETC211-100-000
NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 SPDT120 έως 240 VAC€209.99
B
ETC-241000-000
ΝΕΜΑ 4Χ7.75 "120/208/240 VAC22 SPDT120 έως 240 VAC€208.31
B
ETC-141000-000
ΝΕΜΑ 4Χ7.75 "120/208/240 VAC1SPDT120 έως 240 VAC€168.41

Θερμοστάτες τάσης γραμμής, οθόνη LCD, γκρι

Οι θερμοστάτες γραμμής σειράς Ranco ETC παρέχουν χειριστήρια on / off και προσφέρουν ηλεκτρονικές αντικαταστάσεις για τον ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό χειρισμού θερμοκρασίας σε εφαρμογές θέρμανσης, κλιματισμού, ψύξης και ψύξης. Παρέχουν ευελιξία λόγω των μεγάλων θερμοκρασιών, των επιλογών λειτουργιών θέρμανσης / ψύξης, δυνατοτήτων ενός και δύο σταδίων και / ή εισόδων πολλαπλών τάσεων έως 240 VAC. Επιπλέον, αυτοί οι θερμοστάτες είναι ενσωματωμένοι με οθόνες ανάγνωσης LCD για την ανίχνευση θερμοκρασιών, την κατάσταση του ρελέ και τις ρυθμίσεις ελέγχου και έχουν κλείδωμα πληκτρολογίου για να αποτρέψουν την αλλαγή των ρυθμίσεων από τον τελικό χρήστη. Επιπλέον, διαθέτουν αισθητήρες IP67 για αντοχή στη σκόνη και το νερό και είναι εξοπλισμένοι με μνήμες EEPROM για να διατηρούν τις ρυθμίσεις ελέγχου κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος. Διαθέτουν διακόπτες SPST (μονόπολο μονής ρίψης) ή SPDT (μονόπολο διπλής ρίψης) για την προσαρμογή των ρυθμίσεων θερμοκρασίας και διατίθενται σε περιβλήματα NEMA 1 & NEMA 4X, εξασφαλίζοντας έτσι προστασία από ζημιές λόγω εισροής νερού.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;