Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 RR-055-20 Εργαλείο αυλάκωσης | AA7QRD 16L179

MICRO 100 RR-055-20 Εργαλείο αυλάκωσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7QRD Μοντέλο: RR-055-20Σταυρός: 16L179

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€90.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο αυλάκωσης
Μπόρε Ντιά.0.375 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΒαθμόςC2
Πλάτος αυλακιού0.055 / 0.057 "
ΥλικόΚαρβίδιο Micro Grain
Μέγιστη. Βάθος κοπής1.25 "
Όφσετ0.1 "
Συνολικό μήκος2.5 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "
ΣτυλΔακτύλιο συγκράτησης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Πλάτος αυλακιούΜέγιστη. Βάθος κοπήςΌφσετΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 RR-017-4 | AA7QPN 16L142 RR-017-40.25 "0.017 / 0.018 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€57.36
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 RR-017-6 | AA7QPP 16L143 RR-017-60.25 "0.017 / 0.018 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€55.55
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 RR-017-8 | AA7QPQ 16L144 RR-017-80.25 "0.017 / 0.018 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€55.82
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 RR-017-10 | AA7QPR 16L145 RR-017-100.25 "0.017 / 0.018 "5 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€57.20
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 RR-025-4 | AA7QPT 16L146 RR-025-40.25 "0.025 / 0.026 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€57.23
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 RR-025-6 | AA7QPU 16L147 RR-025-60.25 "0.025 / 0.026 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€57.25
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 RR-025-8 | AA7QPV 16L148 RR-025-80.25 "0.025 / 0.026 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€57.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 RR-055-20 Εργαλείο αυλάκωσης
€90.22 /μονάδα